Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MJSC41-16-A Käftkopplingsnav 16mm Aluminium | AF9UAK 30UR47

RULAND MANUFACTURING MJSC41-16-A Käftkopplingsnav 16mm aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9UAK Modell: MJSC41-16-AKorsreferens: 30UR47

Få det Maj 20, Måndag
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
1 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.16mm
kilspårJa
Nyckelstorlek5 2.3 mm x mm
MaterialAluminium
Utanför Dia.41.3mm
Total längd18mm
StorlekMJSC41

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.NyckelstorlekUtanför Dia.Total längdStorlekPris
RULAND TILLVERKNING MJSC25-10-A Käftkopplingsnav 10mm aluminium | AF9TZW 30UR34 MJSC25-10-A10mm3 1.4 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25709SEK
RULAND TILLVERKNING MJSC25-12-A Käftkopplingsnav 12mm aluminium | AF9TZX 30UR35 MJSC25-12-A12mm4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25709SEK
RULAND TILLVERKNING MJSC25-8-A Käftkopplingsnav 8mm aluminium | AF9TZY 30UR36 MJSC25-8-A8mm2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25725SEK
RULAND TILLVERKNING MJSC33-10-A Käftkopplingsnav 10mm aluminium | AF9TZZ 30UR37 MJSC33-10-A10mm3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJSC33973SEK
RULAND TILLVERKNING MJSC33-12-A Käftkopplingsnav 12mm aluminium | AF9UAA 30UR38 MJSC33-12-A12mm4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJSC33973SEK
RULAND TILLVERKNING MJSC33-14-A Käftkopplingsnav 14mm aluminium | AF9UAB 30UR39 MJSC33-14-A14mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33888SEK
RULAND TILLVERKNING MJSC33-15-A Käftkopplingsnav 15mm aluminium | AF9UAC 30UR40 MJSC33-15-A15mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33970SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJSC41-16-A Käftkopplingsnav 16mm aluminium
1 162 kr /enhet