Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MSCC-35-35-F Styv axelkopplingssatsskruv 35mm | AF9WWM 30VJ40

RULAND MANUFACTURING MSCC-35-35-F Stel axelkopplingssats Skruv 35mm

Finns i lager
Artikel: AF9WWM Modell: MSCC-35-35-FKorsreferens: 30VJ40
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
2 867 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.35mm
Nyckelbredd10mm
Material1215 Blyfritt stål
Max. Varvtal4000
Utanför Dia.67mm
Total längd95mm
SkruvstorlekM8 mm
TypStäll in skruvtyp med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.NyckelbreddMaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING MSCC-10-10-F Styvaxelkopplingssatsskruv 10mm | AF9WVX 30VJ26 MSCC-10-10-F10mm3mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM5 mm974SEK
RULAND TILLVERKNING MSCC-10-10-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 10mm | AF9WVY 30VJ27 MSCC-10-10-SS10mm3mm303 Stainless Steel29mm45mmM5 mm1 841 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-12-12-F Styv axelkoppling Set Skruv 12mm | AF9WVZ 30VJ28 MSCC-12-12-F12mm4mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM6 mm963SEK
RULAND TILLVERKNING MSCC-12-12-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 12mm | AF9WWA 30VJ29 MSCC-12-12-SS12mm4mm303 Stainless Steel29mm45mmM6 mm1 841 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-14-14-F Styv axelkoppling Set Skruv 14mm | AF9WWB 30VJ30 MSCC-14-14-F14mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm1 003 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-14-14-SS Styv axelkoppling Set Skruv 14mm | AF9WWC 30VJ31 MSCC-14-14-SS14mm5mm303 Stainless Steel34mm50mmM6 mm2 522 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-16-16-F Styv axelkoppling Set Skruv 16mm | AF9WWD 30VJ32 MSCC-16-16-F16mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm1 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCC-35-35-F Stel axelkopplingssats Skruv 35mm
2 867 kr /enhet