Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MSCC-8-8-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 8mm | AF9WWV 30VJ47

RULAND MANUFACTURING MSCC-8-8-SS Stel axelkopplingssats Skruv 8mm

Finns i lager
Artikel: AF9WWV Modell: MSCC-8-8-SSKorsreferens: 30VJ47

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.8mm
Nyckelbredd2mm
Material303 Stainless Steel
Max. Varvtal4000
Utanför Dia.24mm
Total längd35mm
SkruvstorlekM4 mm
TypStäll in skruvtyp med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.NyckelbreddMaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING MSCC-10-10-F Styvaxelkopplingssatsskruv 10mm | AF9WVX 30VJ26 MSCC-10-10-F10mm3mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM5 mm974SEK
RULAND TILLVERKNING MSCC-10-10-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 10mm | AF9WVY 30VJ27 MSCC-10-10-SS10mm3mm303 Stainless Steel29mm45mmM5 mm1 841 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-12-12-F Styv axelkoppling Set Skruv 12mm | AF9WVZ 30VJ28 MSCC-12-12-F12mm4mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM6 mm963SEK
RULAND TILLVERKNING MSCC-12-12-SS Styvaxelkopplingssatsskruv 12mm | AF9WWA 30VJ29 MSCC-12-12-SS12mm4mm303 Stainless Steel29mm45mmM6 mm1 841 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-14-14-F Styv axelkoppling Set Skruv 14mm | AF9WWB 30VJ30 MSCC-14-14-F14mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm1 003 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-14-14-SS Styv axelkoppling Set Skruv 14mm | AF9WWC 30VJ31 MSCC-14-14-SS14mm5mm303 Stainless Steel34mm50mmM6 mm2 522 kr
RULAND TILLVERKNING MSCC-16-16-F Styv axelkoppling Set Skruv 16mm | AF9WWD 30VJ32 MSCC-16-16-F16mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm1 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCC-8-8-SS Stel axelkopplingssats Skruv 8mm
1 477 kr /enhet