Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C20756 Silver/deming Drill 31/32 High Speed Steel 118 Deg | AD6UCK 4AK55

CLE-LINE C20756 Silver/deming borr 31/32 höghastighetsstål 118 grader

Finns i lager
Artikel: AD6UCK Modell: C20756Korsreferens: 4AK55

Få det Maj 14, Tisdag
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
693SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad borrkrona
Decimal ekvivalent0.9688
Mått typFraktionerad (tum)
Borrdiameter31 / 32 "
Borrpunkt118 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd3.125 "
GradeGenerell mening
Listnummer1813
MaterialHöghastighetsstål
Total längd6"
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1 / 2 "
SkafttypRunda
Storlek31 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flöjt design (standard)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typBorrpunktSkafttypStorlekPris
CLE-LINE C20755 Silver / deming borr 15/16 höghastighetsstål 118 grader | AA8TLZ 1A051 C207550.9375Fraktionerad tum118 graderSilver / Deming - Rund15 / 16 "685SEK
CLE-LINE C20733 Silver / deming borr 33/64 höghastighetsstål 118 grader | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156Fraktionerad (tum)118 graderRunda33 / 64 "308SEK
CLE-LINE C20735 Silver / deming borr 35/64 höghastighetsstål 118 grader | AB9CNR 2BT44 C207350.5469Fraktionerad (tum)118 graderRunda35 / 64 "335SEK
CLE-LINE C20737 Silver / deming borr 37/64 höghastighetsstål 118 grader | AB9CNT 2BT45 C207370.5781Fraktionerad (tum)118 graderRunda37 / 64 "358SEK
CLE-LINE C20739 Silver-/demingborr 39/64 höghastighetsstål 118 grader | AB9CNU 2BT46 C207390.6094Fraktionerad (tum)118 graderRunda39 / 64 "379SEK
CLE-LINE C20741 Silver-/demingborr 41/64 höghastighetsstål 118 grader | AB9CNV 2BT47 C207410.6406Fraktionerad (tum)118 graderRunda41 / 64 "405SEK
CLE-LINE C20743 Silver / deming borr 43/64 höghastighetsstål 118 grader | AB9CNW 2BT48 C207430.6719Fraktionerad (tum)118 graderRunda43 / 64 "429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C20756 Silver/deming borr 31/32 höghastighetsstål 118 grader
693SEK /enhet