Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MWS30-10-8-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 10mm x 8mm | AF9VGB 30UY94

RULAND MANUFACTURING MWS30-10-8-SS Koppling 4-balkssatsskruv 10 mm x 8 mm

Finns i lager
Artikel: AF9VGB Modell: MWS30-10-8-SSKorsreferens: 30UY94
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
3 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.10 8 mm x mm
Röjning Dia.25mm
FinishBright
Längd genom borrning13.65mm
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.01
Max. Borra10 mm
Max. Borra10
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)350 grader
Min. Borra8 mm
Utanför Dia.30mm
Total längd30mm
SkruvstorlekM5 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (120 grader)
StorlekMWS30
StilSkruv med 4 strålar
Vridmoment92 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.037

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING MWS15-3-3-A Koppling 4 Beam Set Skruv 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 grader3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15756SEK
RULAND TILLVERKNING MWS15-3-3-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 grader3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 896 kr
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-3-A Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 grader4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15756SEK
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-3-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 grader4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 896 kr
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-4-A Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 grader4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15756SEK
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-4-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 grader4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS151 896 kr
RULAND TILLVERKNING MWS15-5-3-A Koppling 4 Beam Set Skruv 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 grader5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15756SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS30-10-8-SS Koppling 4-balkssatsskruv 10 mm x 8 mm
3 151 kr /enhet