Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING OCC21-10-A Koppling Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZMR 2AMG6

RULAND MANUFACTURING OCC21-10-A koppling Oldham Clamp Bore 5/8 In

Finns i lager
Artikel: AB8ZMR Modell: OCC21-10-AKorsreferens: 2AMG6
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
796SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.5 / 8 "
Röjning Dia.1.313 "
Finishanodiserat aluminium
Hub Dia.1.313 "
kilspår3 / 16 "
Längd genom borrning0.59 "
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering0.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 006
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)225
Utanför Dia.1.313 "
Total längd1.875 "
SkruvstorlekM3 mm
SkruvtypCap Skruv
StilOldham Clamp med Keyway

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.Röjning Dia.Total längdSkruvstorlekHub Dia.kilspårLängd genom borrningPris
RULAND TILLVERKNING OCC16-6-A koppling Oldham klämborrning 3/8 tum | AB8ZMK 2AMF9 OCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "540SEK
RULAND TILLVERKNING OCC16-8-A koppling Oldham klämhål 1/2 tum | AB8ZMN 2AMG3 OCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "540SEK
RULAND TILLVERKNING OCC21-6-A koppling Oldham klämborrning 3/8 tum | AB8ZMV 2AMG9 OCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "796SEK
RULAND TILLVERKNING OCC21-8-A koppling Oldham klämhål 1/2 tum | AB8ZMY 2AMH3 OCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "796SEK
RULAND TILLVERKNING OCC26-10-A Koppling Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZNB 2AMH6 OCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "921SEK
RULAND TILLVERKNING OCC26-12-A koppling Oldham klämborrning 3/4 tum | AB8ZNE 2AMH9 OCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "869SEK
RULAND TILLVERKNING OCC26-6-A koppling Oldham klämborrning 3/8 tum | AB8ZNH 2AMJ3 OCC26-6-A1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "921SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC21-10-A koppling Oldham Clamp Bore 5/8 In
796SEK /enhet