Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING OST8-2-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 1/8 In | AB8ZTH 2AMX5

RULAND MANUFACTURING OST8-2-A Koppling Oldham Set Screw Bore 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AB8ZTH Modell: OST8-2-AKorsreferens: 2AMX5
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.1 / 8 "
Röjning Dia.0.5 "
Finishanodiserat aluminium
Hub Dia.1 / 2 "
Längd genom borrning0.222 "
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering0.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 002
Max. Parallell feljustering (in.)0.004
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)225
Utanför Dia.0.5 "
Total längd0.625 "
SkruvstorlekM3 mm
SkruvtypStäll in skruven
StilOldham skruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekHub Dia.Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris
RULAND TILLVERKNING OST12-3-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 3/16 In | AB8ZRL 2AMV3 OST12-3-A0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008268SEK
RULAND TILLVERKNING OST12-4-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 1/4 In | AB8ZRP 2AMV6 OST12-4-A0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008284SEK
RULAND TILLVERKNING OST12-5-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 5/16 In | AB8ZRT 2AMV9 OST12-5-A0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008268SEK
RULAND TILLVERKNING OST16-4-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 1/4 In | AB8ZRW 2AMW3 OST16-4-A1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008330SEK
RULAND TILLVERKNING OST16-5-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 5/16 In | AB8ZRZ 2AMW6 OST16-5-A1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008330SEK
RULAND TILLVERKNING OST16-6-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 3/8 In | AB8ZTB 2AMW8 OST16-6-A1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008330SEK
RULAND TILLVERKNING OST16-8-A Koppling Oldham Set Skruvborrning 1/2 In | AB8ZTF 2AMX3 OST16-8-A1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST8-2-A Koppling Oldham Set Screw Bore 1/8 In
230SEK /enhet