Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING QCL-4-A Axelkrage 1st 1/4 tum M3 | AH8UAH 38ZD47

RULAND MANUFACTURING QCL-4-A Skaftkrage 1Pc 1/4 Inch M3

Finns i lager
Artikel: AH8UAH Modell: QCL-4-AKorsreferens: 38ZD47

Få det Maj 22, Onsdag
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
630SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1 / 4 "
Röjning Dia.1.496 "
Krage stilKlämma, snabbt
Mått typStandard
MaterialSvart anodiserat 6061 aluminium
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Utanför Dia.1.5 "
Skruvmaterial18-8 300-serien rostfritt stål
SkruvstorlekM3
Bredd13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.SkruvstorlekBreddRöjning Dia.Inuti Dia.MaterialUtanför Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING QCL-6-A Quick Clamp Shaft Krage 3/8in Bore | AE3GWM 5DFH1 QCL-6-AM33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 Aluminium38mm687SEK
RULAND TILLVERKNING QCL-8-A Quick Clamp Shaft Collar 1/2 inch Bore | AE3GWN 5DFH2 QCL-8-AM31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 Aluminium38mm687SEK
RULAND TILLVERKNING QCL-10-A Quick Clamp Shaft Collar 5 / 8in Bore | AE3GWP 5DFH3 QCL-10-AM35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "2024 Aluminium38mm687SEK
RULAND TILLVERKNING QCL-12-A Quick Clamp Shaft Collar 3 / 4in Bore | AE3GWQ 5DFH4 QCL-12-AM43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 Aluminium50mm852SEK
RULAND TILLVERKNING QCL-16-A Quick Clamp Shaft Collar 1 Inch Bore | AE3GWR 5DFH5 QCL-16-AM41"M413mm2"1"2024 Aluminium50mm880SEK
RULAND TILLVERKNING QCL-18-A Snabbklämaxelkrage 1 1/8 tums hål | AE3GWT 5DFH6 QCL-18-AM41.125 "M413mm2"1.125 "2024 Aluminium50mm840SEK
RULAND TILLVERKNING QCL-20-A Quick Clamp Shaft Collar 1 1/4 Inch Bore | AE3GWU 5DFH7 QCL-20-AM51.25 "M515mm3"1.25 "2024 Aluminium75mm1 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING QCL-4-A Skaftkrage 1Pc 1/4 Inch M3
630SEK /enhet