Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SPC-6-4-SS Koppling Tvådelad borrdiameter 3/8 x 1/4 tum | AA9MQW 1DYF4

RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS koppling Tvådelad håldiameter 3/8 x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9MQW Modell: SPC-6-4-SSKorsreferens: 1DYF4

Få det Maj 22, Onsdag
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
3 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.3/8 x 1/4 "
Röjning Dia.1.033 "
Nyckelbredd3/32 x 3/64 "
MaterialRostfritt stål
Max. Vridmoment240 tum. Lbs.
Utanför Dia.7 / 8 "
Total längd1.375 "
Skruvstorlek# 6-32 "
TypTvådelad klämtyp, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdPris
RULAND TILLVERKNING SPC-32-32-SS Koppling tvådelad borrdiameter 2 tum | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Rostfritt stål8200 tum. Lbs.3.375 "4.875 "33 457 kr
RULAND TILLVERKNING SPC-6-4-F Koppling Tvådelad borrdiameter 3/8 x 1/4 tum | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Svartoxidstål450 tum. Lbs.7 / 8 "1.375 "2 638 kr
RULAND TILLVERKNING SPC-10-10-F Koppling tvådelad borrdiameter 5/8 tum | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Svartoxidstål1600 tum. Lbs.1 5 / 16 "2"1 715 kr
RULAND TILLVERKNING SPC-10-10-SS Koppling tvådelad borrdiameter 5/8 tum | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Rostfritt stål950 tum. Lbs.1 5 / 16 "2"3 209 kr
RULAND TILLVERKNING SPC-10-8-F Koppling Tvådelad borrdiameter 5/8 x 1/2 tum | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Svartoxidstål1600 tum. Lbs.1 5 / 16 "2"2 631 kr
RULAND TILLVERKNING SPC-10-8-SS Koppling Tvådelad borrdiameter 5/8 x 1/2 tum | AB9ADV 2APC3 SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Rostfritt stål950 tum. Lbs.1 5 / 16 "2"3 830 kr
RULAND TILLVERKNING SPC-12-10-F Koppling Tvådelad borrdiameter 3/4 x 5/8 tum | AB9ADY 2APC6 SPC-12-10-F1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Svartoxidstål3200 tum. Lbs.1.5 "2.25 "2 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS koppling Tvådelad håldiameter 3/8 x 1/4 tum
3 521 kr /enhet