Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING TCL-10-18-SS Gängad axelkrage Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8

RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS gängad axelkrage Id 5/8-18 In

Finns i lager
Artikel: AB8XQK Modell: TCL-10-18-SSKorsreferens: 2ADD8
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.5/8 "-18
Röjning Dia.1.5 "
Krage stilKlämma, gängad
Mått typStandard
FinishBright
Inuti Dia.5 / 8-18
Material303 Stainless Steel
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.1 5 / 16 "
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek# 10-32
Ställ in skruvstorlek# 10-32
TypGängad
Bredd7 / 16 "
Tåla temp.350 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.Ställ in skruvstorlekBreddFinishInuti Dia.MaterialPris
RULAND TILLVERKNING TCL-10-11-F Gängad axelkrag Id 5 / 8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Svartoxid5 / 8-111215 Stjäl blyfritt198SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-10-11-SS Gängad axelkrage Id 5 / 8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-11303 Stainless Steel420SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-10-18-F Gängad axelkrag Id 5 / 8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Svartoxid5 / 8-181215 Stjäl blyfritt201SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-12-10-F Gängad axelkrag Id 3 / 4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Svartoxid3 / 4-101215 Stjäl blyfritt233SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-12-10-SS Gängad axelkrage Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Bright3 / 4-10303 Stainless Steel530SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-12-16-F Gängad axelkrag Id 3 / 4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1/4 "-283/4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Svartoxid3 / 4-161215 Stjäl blyfritt231SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-12-16-SS Gängad axelkrage Id 3 / 4-16 In | AB8YZH 2AKW5 TCL-12-16-SS1/4 "-283/4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Bright3 / 4-16303 Stainless Steel518SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS gängad axelkrage Id 5/8-18 In
436SEK /enhet