Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING TSP-24-6-SS Axelkrage gängad 2st 1-1 / 2 tum rostfritt stål | AF9YFC 30VU24

RULAND MANUFACTURING TSP-24-6-SS Axelkrage gängad 2st 1-1/2 tums rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF9YFC Modell: TSP-24-6-SSKorsreferens: 30VU24

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1.5 "
Röjning Dia.65.6mm
Krage stilKlämma, gängad
Mått typStandard
Material303 Stainless Steel
Antal bitar2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.60mm
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek1/4 "-28
Bredd15mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekBreddPris
RULAND TILLVERKNING TSP-10-11-F Axelkrage gängad 2st 5/8 tum stål | AF9YDQ 30VT88 TSP-10-11-F5 / 8 "54.7mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål48mmLegerat stål# 10-3215mm348SEK
RULAND TILLVERKNING TSP-10-11-SS Axelkrage gängad 2st 5/8 tum 303 rostfritt stål | AF9YDR 30VT89 TSP-10-11-SS5 / 8 "54.7mm303 Stainless Steel48mmRostfritt stål# 10-3215mm629SEK
RULAND TILLVERKNING TSP-10-18-F Axelkrage gängad 2st 5/8 tum stål | AF9YDT 30VT90 TSP-10-18-F5 / 8 "54.7mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål48mmLegerat stål# 10-3215mm337SEK
RULAND TILLVERKNING TSP-10-18-SS Axelkrage gängad 2 st 5/8 tum 303 rostfritt stål | AF9YDU 30VT91 TSP-10-18-SS5 / 8 "54.7mm303 Stainless Steel48mmRostfritt stål# 10-3215mm655SEK
RULAND TILLVERKNING TSP-12-10-F Axelkrage gängad 2st 3/4 tum stål | AF9YDV 30VT92 TSP-12-10-F3 / 4 "54.7mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål48mmLegerat stål1/4 "-2815mm369SEK
RULAND TILLVERKNING TSP-12-10-SS Axelkrage gängad 2st 3/4 tum 303 rostfritt stål | AF9YDW 30VT93 TSP-12-10-SS3 / 4 "80.1mm303 Stainless Steel73mmRostfritt stål1/4 "-2819mm786SEK
RULAND TILLVERKNING TSP-12-16-F Axelhalsband Gängad 2st 3/4 tums stål | AF9YDX 30VT94 TSP-12-16-F3 / 4 "80.1mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål73mmLegerat stål1/4 "-2819mm369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING TSP-24-6-SS Axelkrage gängad 2st 1-1/2 tums rostfritt stål
1 573 kr /enhet