Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL 37A-GRA Flytbrytare 12-24-32 Volt | AB9ZFF 2GWK6

RULE 37A-GRA Flottörbrytare 12-24-32 Volt

Finns i lager
Artikel: AB9ZFF Modell: 37A-GRAKorsreferens: 2GWK6

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörbrytare
Höjd2.625 "
Längd5"
Max. Förstärkare igång20@12V, 10@24V, 6.5@32AV
Stänger av kl3 / 4 "
Tänds vid2"
TypAutomatisk marin
Spänning12 till 24 till 32
Bredd2.12 "
Wire Gauge14
Trådledare2.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
REGEL 40A-GRA flottörbrytare, 12/24/32 volt | AB9ZFG 2GWK7 40A-GRA2.875 "5.25 "2.5 "1 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE 37A-GRA Flottörbrytare 12-24-32 Volt
1 860 kr /enhet