Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGEL A53D Pump Marine Sump | AD2GCT 3P992

RULE A53D Pump Marine Sump

Finns i lager
Artikel: AD2GCT Modell: A53DKorsreferens: 3P992

Få det Maj 6, Måndag
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
2 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvvattningspump
AmpsAC 1
Basmaterialacetal
Ledningslängd8ft.
Diameter4.25 "
Urladdning NPT1-1 / 8 "
GPM för vatten @ 10 ft. av Head11
GPM för vatten @ 5 ft. av Head20
Höjd7.375 "
Fastighetervalox
Husets materialvalox
HP1/6
PumphjulsmaterialGlasfylld nylon
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande temp.150 grader F
Maximal huvud15 ft.
AxelmaterialBuna N, PTFE
AxeltätningBuna N, PTFE
Byt typIngen
TypMarin sump
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.29
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE A53D Pump Marine Sump
2 677 kr /enhet