RULE EV8000-100 Dränkbar pump Bärbar 12vdc | AF2BKP 6PWA8

RULE EV8000-100 Dränkbar pump Bärbar 12vdc

Finns i lager
Artikel: AF2BKP Modell: EV8000-100Korsreferens: 6PWA8

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBostadsavvattningspump
Basmaterialacetal
Ledningslängd25ft.
Sladdstorlek8 Gauge
Urladdning NPT3 tum HB
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head108
GPM för vatten @ 10 ft. av Head67
GPM för vatten @ 15 ft. av Head50
GPM för vatten @ 20 ft. av Head17
GPM för vatten @ 25 ft. av Head8
GPM för vatten @ 5 ft. av Head100
HandleJa
Höjd8.5 "
Fastigheteracetal
Husets materialacetal
PumphjulsmaterialNylon
Längd12 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Maximal huvud22 ft
AxelmaterialRostfritt stål
Byt typStrömbrytare
Termisk skyddJa
TypBärbar
Spänning12 VDC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.69
Fartygets höjd (cm)34.04
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Sug (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULE EV8000-100 Dränkbar pump Bärbar 12vdc
8 063 kr /enhet