Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RWM 46-UPR-0820-R styv plåthjul 1000 Lb 8 I diameter | AF9EYF 29XU54

RWM 46-UPR-0820-R styv plåthjul 1000 Lb 8 i diameter

Finns i lager
Artikel: AF9EYF Modell: 46-UPR-0820-RKorsreferens: 29XU54

Få det Maj 14, Tisdag
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
602SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
KärnfärgSvart
durometer95 Shore A
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg1000 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden9.5 "
Plattgjutjärnsmaterialpolypropylen
PlåthjulslåsInget lås ingår
Plåthjulsmaterialpolyuretan
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.25 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nej UPR-0820-08
HjullagerRoller
HjulfärgBlå
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6325
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8716900000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RWM 46-UPR-0820-R styv plåthjul 1000 Lb 8 i diameter
602SEK /enhet