Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

S & W NSTS-1 Utjämningsfäste 3/8-16 Rostfritt | AD9AUT 4NYH9

S & W NSTS-1 Leveling Mount 3/8-16 Rostfri

Finns i lager
Artikel: AD9AUT Modell: NSTS-1Korsreferens: 4NYH9
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsfäste
BasRostfritt stål med halkfri kudde
Bas Dia.1.25 "
ByggStål
FinishRostfritt stål
Höjd1"
Hex5 / 8 "
NivelleringsfästeNivå-It
Lastkapacitet1800 lb.
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNivelleringsfästeBasBas Dia.LastkapacitetTråd storlekBultlängdByggFinishPris
S & W TSW-0N Nivelleringsfäste 1 / 4-20 | AB9XJK 2G376 TSW-0NNivå-ItStål1"1000 lb.1 / 4-201.25 "StålNickel89SEK
S & W TSW-1Z Nivelleringsfäste 3 / 8-16 | AB9XJL 2G377 TSW-1ZNivå-ItStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålGul zink128SEK
S & W TSW-1N Nivelleringsfäste 3 / 8-16 | AB9XJM 2G378 TSW-1NNivå-ItStål1.25 "3750 lb.3 / 8-162"StålNickel136SEK
S & W TSW-2Z Nivelleringsfäste 1 / 2-13 | AB9XJN 2G379 TSW-2ZNivå-ItStål1.875 "5000 lb.1 / 2-132"StålGul zink151SEK
S & W TSW-2N Nivelleringsfäste 1 / 2-13 | AB9XJP 2G380 TSW-2NNivå-ItStål1.875 "5000 lb.1 / 2-132"StålNickel175SEK
S & W TSW-3Z Nivelleringsfäste 5 / 8-11 | AB9XJQ 2G381 TSW-3ZNivå-ItStål2.5 "6000 lb.5 / 8-112"StålGul zink249SEK
S & W TSW-3N Nivelleringsfäste 5 / 8-11 | AB9XJR 2G382 TSW-3NNivå-ItStål2.5 "6000 lb.5 / 8-112"StålNickel286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

S & W NSTS-1 Leveling Mount 3/8-16 Rostfri
245SEK /enhet