Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SAFEWAY S30-2P snabbkopplingssats 1/4 tum Npt | AC9UJN 3KD28

SAFEWAY S30-2P snabbkopplingssats 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AC9UJN Modell: S30-2PKorsreferens: 3KD28
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
1 016 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFNPT
FinishTrivalent kromzink
Flödeshastighet3 gpm
Hansen-utbytetWA 56517 00 & WA 56514 00
LåsmekanismSkruva ihop
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange3010-2 & 3050-2
Rörstorlek NPT1/4
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1/4 "-18
TypKopplingssats
VentildesignPoppet ventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetParker InterchangeTråd storlekPris
SAFEWAY S30-3P snabbkopplingssats 3/8 tum Npt | AB9TUR 2F769 S30-3P3 / 8 "MNPT och FNPT6 gpm3010-3 & 3050-33/8 "-18845SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFEWAY S30-2P snabbkopplingssats 1/4 tum Npt
1 016 kr /enhet