SAFTCART 600-10 Svetscylindertruck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CFJ 5WXD8

SAFTCART 600-10 Svetscylinder Truck 2 Cylinder 400 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE7CFJ Modell: 600-10Korsreferens: 5WXD8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetscylindertruck
Basplattans mått10 x 10 "
Cylinderkapacitet2
Djup20 "
FinishPulverlack
Hantera typKontinuerlig
Höjd50 "
Lastkapacitet400 lb.
MaterialStål
Max. Tank Dia. Acetylen6-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Syre9-1 / 2 "
Övergripande djup6.5 "
Totala höjden9.5 "
Total bredd19 "
Verktygsfackets höjd3"
Verktygsfackets bredd12 "
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
HjultypSemi-pneumatisk
Hjulbredd2.75 "
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.928
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerDjupHantera typHjuldiameterHjultypHjulbreddBreddHöjdPris
SAFTCART 810-6 Svetscylindertruck 2 Cylinder 200 Lb. | AE7CFC 5WXD2 810-6Boll8"Kontinuerlig6"Semi-pneumatisk2"22 "42 "1 843 kr
SAFTCART 935-8S Svetscylindertruck 2 Cylinder 250 Lb. | AE7CFD 5WXD3 935-8SBoll8"T-handtag8"Semi-pneumatisk2"35 "45 "3 309 kr
SAFTCART 820-10 Svetscylindertruck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10Boll10 "Kontinuerlig10 "Semi-pneumatisk2.75 "22 "27 "2 910 kr
SAFTCART 860-14 Svetscylindertruck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CFF 5WXD5 860-14Boll12 "Kontinuerlig14 "Semi-pneumatisk1.75 "21 "42 "4 850 kr
SAFTCART 861-16 Svetscylindertruck 2 Cylinder 780 Lb. | AE7CFG 5WXD6 861-16Boll12 "Kontinuerlig16 "Pneumatisk4"27 "42 "6 073 kr
SAFTCART 863-20 Svetscylindertruck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Kontinuerlig20 "Stål3"31 "42 "6 671 kr
SAFTCART 870-14 Svetscylindertruck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CFK 5WXD9 870-14Boll13 "Kontinuerlig14 "Semi-pneumatisk1.75 "30 "44 "4 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFTCART 600-10 Svetscylinder Truck 2 Cylinder 400 Lb.
5 778 kr /enhet