Salisbury 20817 statisk urladdningssticka gör det möjligt för arbetare att säkert ladda ur och jorda kvarvarande statiska laddningar på utrustning och ytor. Den har en 6-fots kopparjordningskabel ansluten till en platt käft av 3 bronstandad klämma med dragavlastning. Denna urladdningssats används under underhålls-, test- eller reparationsuppgifter för att förhindra risken för elektriska stötar eller skador på känsliga elektroniska enheter.
Funktioner:
- Salisbury 20817 statiska urladdningssticka är konstruerad för att säkert ta ut den statiska laddningen efter strömavbrott.
- Denna sticka är utrustad med en U-krok av mässingslegering och är gjord av skumfylld glasfiber med slutna celler.
- Denna urladdningssticka är inte en jordningsutrustning enligt beskrivningen av OSHA 1910.269 och har ingen felklassificering.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur jordar man en statisk urladdning?
S. För att jorda ett föremål måste vi ansluta det till jorden genom en elektrod eller jordningsstav som sitter fast i jorden. Jordning tar bort de statiska laddningarna när de genereras, och tar bort den extra laddningen genom att överföra elektroner mellan objektet och jorden.
F. Kan statisk elektricitet vara farlig för människor?
S. Även om statisk elektricitet inte direkt äventyrar människoliv, kan den ändå chockera oss och om vi befann oss på en förhöjd yta kan stöten orsaka allvarliga skador från stöten.
F. Vilka material genererar mest statisk elektricitet?
S. Material som lätt får eller förlorar elektroner som ull, siden, nylon, silkespapper, människohår, torr hud, plastfolie och polyester.
F. Hur ska jag rengöra Salisbury 20817 statisk urladdningssticka?
A. Rengör räddningskroken med milt rengöringsmedel och vatten, undvik slipande rengöringsmedel. Regelbunden rengöring säkerställer verktygets livslängd och håller det fritt från föroreningar.
F. Vilken skyddsutrustning finns tillgänglig på Raptor Supplies att använda med Salisbury 20817 statisk urladdningssticka?
A. Salisbury 4169 switch stick förvaringsbehållare används med denna statiska urladdningssticka som består av slagkraftig orange polyeten för att skydda isolerande filtar under förvaring.