SALISBURY 4169 Switch Stick förvaringsbehållare | AE7PWP 5ZV82

SALISBURY 4169 Switch Stick förvaringsbehållare

Artikel: AE7PWP Modell: 4169Korsreferens: 5ZV82
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

21 164 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelförvaringsbehållare
FärgWhite
Mått9 fot x 6" ID
MaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)317.5
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Salisbury 4169 växelstavsbehållare används inom elindustrin för att säkert lagra och transportera växelstavar, såsom hotstick-verktyg och annan elektrisk utrustning som används för att manipulera strömbrytare och frånskiljare på strömförande elektriska system.

Funktioner:

  • Salisbury 4169 förvaringsbehållare för switchstick har vit PVC-konstruktion som skyddar switchsticks.
  • Den här växelstavsbehållaren har dimensioner på 9 fot i längd och en 6-tums innerdiameter, som rymmer olika växelstavsstorlekar säkert.
  • Den levereras med 2 monteringsfästen och 4 bultar, vilket underlättar enkel installation och säker fastsättning på en angiven plats.
  • Den här behållaren är speciellt designad för varma strömbrytare, vilket säkerställer en åtsittande passform och skyddar verktyg för hantering av strömförande komponenter.
  • Den är utrustad med en säker och robust konstruktion för att säkerställa livslängden på de lagrade strömbrytarna, och bibehålla deras integritet och prestanda.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur lagrar och underhåller man brytarstickor i behållaren för att säkerställa deras livslängd och prestanda?

A. Regelbunden inspektion och rengöring av brytarstickor, såväl som att tillverkarens rekommendationer följs, är avgörande för att bibehålla deras livslängd och prestanda.

F. Tål denna förvaringsbehållare för växelstav utomhus eller tuffa miljöförhållanden?

S. Behållaren är designad för en rad olika miljöförhållanden och erbjuder skydd mot faktorer som fukt, UV-exponering och kemikalier.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALISBURY 4169 Switch Stick förvaringsbehållare
21 164 kr /enhet