SALISBURY

Filter

Säkerhet

testinstrument

Handverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Labtillbehör

Belysning

Säkerhet Filter

Arc Flash-skyddVisa alla

  • Bågskyddsfiltar

    Används som skydd mot elektriska bågar eller blixtar i svetsstationer och elektroniska monteringslinjer. Levereras med en förvaringsväska och knytband

  • Elektriska säkerhetstillbehör

    Inkluderar filtbehållare & klämstift, magnetiska filtar och förvaringsväskor och behållare av glasfiberförstärkt nylon, PE och PVC för isolering. Hi-impact PE-kapslar med tätt passande kepsar skyddar isolerande filtar och MB6-knappar som används i filtöppningar täcker energiska delar

  • Elektriska pinnar och räddningskrokar

    Inkluderar externa stavklämmor, varmbrytare och statiska urladdningsstavar och räddningskrokar som uppfyller ASTM-standarder, gjorda av glasfiber med EZ-grepp. Urladdningsstavar med U-krok av koppar för att ta bort statisk laddning efter strömavbrott & strömbrytare med bronshuvud för att flytta fysiska frånkopplingsbrytare

  • Jordningsutrustning

    Inkluderar 4-vägs jordningsset för att skapa en gemensam anslutning svartvita ledare och jordledning, och enstaka jordningsenheter för tillfällig jordning. Jordklämmor gjorda av högdensitetsaluminium och koppar för att installera/ta bort en anslutning och dragavlastningshylsor för att förhindra skador på kablar

  • Isolerande slangar

    ASTM D1050-kompatibla, orange ledningsslangar av typ II SALCOR syntetgummi för isolering av strömförande ledare. Funktionen RIB-GRIP-konstruktion som möjliggör säkra anslutningar med anslutningsände / rakände för kontinuerlig drift. Självlåsande läpp förhindrar borttagning av ledningsslang från ledare

  • Stötskydd filtar

    Mycket punkterings-, riv-, låg-, olje- och ozonbeständiga, gummifiltar av typ II som uppfyller ASTM F2320-standarderna. Flexibel och skräddarsydd för att passa arbetsområdet och skydda arbetare från elektriska risker med låg spänning

Flamskyddad och Arc Flash-kläderVisa alla

  • Arc Flash Klädtillbehör

    H1-selar för att säkert hålla gummiisolerade lineman-hylsor på plats. Levereras med fyra B2-knappar och två remmar

  • Arc Flash klädsatser

    Används för att ge övergripande skydd mot ljusbågsförhållanden; består av en overall, ansiktsskydd, blixtlucka och skyddsglasögon

  • Flamskyddad och Arc Flash-overall
  • Flamskyddade och Arc Flash-hattar och huvudbonader

    Över huvudet ger bågblixthuvar (balaclava) 360 graders skydd för huvud och nacke när de används med ansiktsskydd i AS1000-serien. Tillverkad av 2-lagers stickat material (20% Nomex & 80% Lenzing FR) med en elastisk ansiktsöppning. Tillgänglig i ATPV (Arc Thermal Performance Value) klassificeringar på 10 & 20 cal/sq.cm

  • Flamskyddade förkläden

    Uppfyller ASTM F2320-standarderna, höghållfasta TYPE II gummiförkläden isolerar mot elektriska risker med låg spänning. Utrustad med Nomex vävd haklapp & midjeband med icke-metalliska spännen. 32 tums bredd för effektiv omslutning. Unika färger (gul/orange/brun) för att ge hög synlighet

HuvudskyddVisa alla

  • Tillbehör för hård hatt

    Ansiktsskyddssystem med hjälm med slitsar för kåpmonterade hörselkåpor, ansiktsskydd och andra PPE-tillbehör. Utrustad med ergonomiska pannband för anpassning till flera storlekar och utbytbara vaggor för bättre passform. Lätt avtagbara och tvättbara fuktavledande svettband

  • Ansiktsskydd för hård hatt
  • Hårda hattar

    Inkluderar svart/orange, bågtestade ASFL FR-arbetslampor med en högintensiv, vit LED-lampa med en total ljusstyrka på 35 lumen, vilket ger en ljusstråle på cirka 6 - 7 tum i diameter. Utrustad med 2 AAA-batterier för 14 - 15 timmars belysning

AnsiktsskyddVisa alla

  • Faceshield Tillbehör

    Inkluderar ljusbågsskyddande hakkoppar och dielektriska hjälmfästen Följ ASTM F2178 och NFPA standarder. Hakkoppar sitter balanserade på hakan och kan placeras ovanpå hatten när det inte behövs. Fästenkompatibla linser i AS1000-serien passar hårda hattar med slits fram

  • Faceshield -sammansättningar

    Dielektriska ansiktsskärmsenheter överensstämmer med ANSI Z87.1 & ASTM F2178 specifikationer för ljusbågsskydd. Inkludera ventilationsribbor för naturlig konvektionsluft genom hatten för att minska dimning och sänka CO2-nivåerna. Utrustade w / elastomera band för att säkra fästet på kanten av hårda hattar

  • Visir för utbyte av ansiktsskydd

    Viktbalanserande ansiktsskydd med bågblixt designade för att skydda ansikten och ögon från skador. Med anti-dimbeläggning och extra ljus nyans för förbättrad synlighet. Absorbera 99.9 % av skadlig UV-strålning. Ha en ATPV-klassificering (Arc Thermal Performance Value) på 12 cal/sq.cm

Handskar och handskyddVisa alla

  • Elektriska handsktillbehör

    Handskydd av hög kvalitet och uppblåsningssatser för att förlänga handskens livslängd genom att skydda dem mot snitt, nötning och punkteringar. Finns i olika längder, storlekar och material

  • Elektriska handskar

    Gummiisolerande handskar, läderskydd, kit och tillbehör för att skydda allmännyttiga och byggnadsarbetare från elektriska stötar och gnistor. Erbjud hög fingerfärdighet, flexibilitet och komfort tillsammans med stor säkerhet

  • Stickade handskar

Engångskläder och kemikalieresistenta kläderVisa alla

  • Hårnät Bouffants och skäggnät

    Flamhärdigt, grått hår och skäggnät gjorda av tvättbara, 1.7 oz / kvm. Vävt Nomex-tyg som uppfyller ASTM F1506-standarderna för ökat skydd för arbetarna. Har en ATPV (Arc Thermal Performance Value) betyg på 2.4 cal / sq.cm

Skodon och skodonstillbehörVisa alla

  • Dielektriska skor

    Vattentäta dielektriska överdragsskor tillverkade av ozonbeständigt gummi med nylonfoder och halkfri yttersula. Ge skydd mot elektriska faror och extra säkerhet när du klättrar på stegar och stolpar

mattingVisa alla

  • Växelmattor

    1/4 tum tjock, korrugerad typ II materialmatta placerad framför högspänningsapparater för personalskydd. Uppfyller ASTM D178-standarderna och använder en maximal spänning på 17000V. Finns i längder upp till 9 fot och bredder upp till 30 fot

Om SALISBURY

Salisbury erbjuder ett komplett sortiment av personliga elektriska säkerhetsprodukter för att skydda arbetare från elektriska stötar, gnistor och elektriska stötar. Företagets produktkatalog innehåller skyddskläder, filtar, stövlar, handskar, ansiktsskydd, linser, isolerade verktyg, kit och tillbehör. Salisbury elektriska handskar erbjuder stor flexibilitet och används ofta för att skydda mot elektriska stötar och gnistor, vilket säkerställer hög fingerfärdighet, flexibilitet och komfort för arbetarens händer. Dessa isolerade gummihandskar i olika storlekar kommer i ljusa färger för enkel inspektion av skärsår/revor när handskarna har blåst upp eller sträckts ut. Salisbury jordningsutrustning följer ASTM F855-kraven och skyddar elledningsarbetare och utrustning från stötar genom att jorda dem. Märket levererar också elstavar & räddningskrokar för att ta bort / återansluta en kabel från dess anslutning respektive rädda skadade arbetare från ett riskområde.

Större handelsnamn

PrismShield Plus Arc Flash Head & Face Protection

PrismShield Plus ansiktsskydd och höljesenheter skyddar arbetare från sprängningar och värmeutsläpp under en ljusbågsolycka. De har en dubbelböjd lins för att ge klar sikt för arbetare genom att minska...Läs mer 

Pro-Wear Plus Arc Flash-plagg

Pro-Wear Plus arc flash-plagg är designade för att vara lätta, bekväma och hållbara. De kommer vanligtvis i ett kit som innehåller en bågblixtrock, haklappsoverall, huva (ansiktsskydd och hölje), hjälm...Läs mer 

Electrigrip dielektriska stövlar

Dessa kombinerade arbets- och dielektriska stövlar ger primärt skydd mot elektriska stötar (testade upp till 20kV). De erbjuder utmärkt grepp och halksäkerhet över oländig terräng samtidigt som de säkerställer ...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är användningen av RFID-teknik i Salisbury-produkter?

RFID-teknik på utvalda Salisbury-produkter möjliggör enkel spårning i realtid av produkten med hjälp av Honeywells mjukvarulösningar. Användare kan effektivt kontrollera om arbetarna är utrustade med rätt personlig skyddsutrustning i realtid för att säkert utföra sina jobb.

Vad är APTV-klassificeringen som nämns i arc flash PPE?

Arc Thermal Protective Value (ATPV) indikerar den maximala infallande energin (i kalorier per kvadratcentimeter) som skyddsutrustning kan hantera innan den riskerar en andragrads brännskada eller större skada.

Vad är en bågblixt?

Ljusbågsblixt är ett farligt tillstånd som orsakas av den massiva energifrigöringen på grund av en elektrisk ljusbåge. Elektriska ljusbågar kan genereras på grund av förhållanden som elektriska kretsfel eller haverier, överbelastning och oavsiktliga strömkontakter. Dessa explosiva förhållanden genererar temperaturer upp till 35,000 XNUMX grader F för att smälta kopparlinjen och snabbt expandera bågområdet från källan. Arbetare i närheten löper allvarlig risk för skador eller dödsfall på grund av faktorer som överhettad plasma, smält koppar, fragment av skadad utrustning och den totala ljusbågens spridningskraft/hastighet. Effekterna av en ljusbågsblixt kan förhindras om arbetarna är ordentligt skyddade.

Vilka branscher betjänar Salisbury Electrical?

Salisbury Electrical tillverkar skyddsutrustning och utrustning för elarbetare som arbetar inom el- och elindustrin.

Är Salisbury Electrical-produkter kompatibla med industristandarder?

Alla Salisbury-verktyg och produkter, inklusive växelmattor, jordningsutrustning, räddningsverktyg och spänningsdetektorer är NFPA 70E, ASTM och OSHA-certifierade för användarsäkerhet och överlägsen prestanda.

Vilka material är Salisbury Electrical-handskar gjorda av?

Salisbury Elektriska handskar är vanligtvis gjorda av gummi, läder och andra material för elektrisk isolering och skydd, även i våta förhållanden.

Kan Salisbury Electrical-handskar användas med annan personlig skyddsutrustning?

Ja, Salisbury elektriska handskar är kompatibla med annan personlig skyddsutrustning för fullständigt elektriskt skydd.

Hur ska Salisbury Electrical-handskar förvaras?

Salisbury Elektriska handskar bör förvaras på en sval, torr plats borta från direkt solljus och andra värmekällor och ozon. Användare bör inspektera handskarna före varje användning och byta ut dem om de visar tecken på slitage eller skada.

Hur rengör man Salisbury elhandskar?

Salisbury Elektriska handskar bör rengöras med en mild tvål- och vattenlösning och sedan lufttorkas. Användare bör undvika att använda lösningsmedel eller starka kemikalier som kan skada handskarna.

Varumärkesexklusiva produkter