Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SALISBURY AS1000HAT ansiktsskyddssystem | AE3QPF 5EU23

SALISBURY AS1000HAT ansiktsskyddssystem

Finns i lager
Artikel: AE3QPF Modell: AS1000HATKorsreferens: 5EU23

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArc Flash Faceshield med Hard Hat
TillbehörsplatserJa
ANSI-klassE
ANSI-typ1
FärgGrön / Orange
GrafikenIngen
Shell Materialpolyeten
StilFramkant
suspensionratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod6506106075
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALISBURY AS1000HAT ansiktsskyddssystem
2 190 kr /enhet