SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP Vertikal brevlåda infälld 6 dörrar Mässing | AG3HCD 33KW25

SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP Vertikal brevlåda infälld 6 dörrar Mässing

Artikel: AG3HCD Modell: 3506BRPKorsreferens: 33KW25

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal brevlåda
LådmaterialAluminium
FärgMässing
Djup7.5 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd19 "
LastningFront
Monteringinfälld
Nettovikt40 lb.
Antal dörrar6
RiktningVertikal
Typinfälld
Bredd35.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.79
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod9403200020

Produktinformation:

Salsbury Industries 3506BRP brevlåda är idealisk för att lämna brev i skolor, högskolor, privata postcenter och företagspostcenter. Den levereras med lås och nycklar för enskilda brevlådor för att främja integritet.

Funktioner:

  • Salsbury Industries 3506BRP brevlåda har en aluminiumkonstruktion med en pulverlackerad finish för att motstå tuffa miljöförhållanden.
  • Den har en inbyggd flänskrage för att passa in i en grov öppning genom baksidan eller sidopanelerna.
  • Varje brevlådedörr har en fördjupning för att få plats med en etikett för att identifiera hyresgästens namn och/eller lådnummer.
  • Dess dörrar och klädsel är räfflade för att motstå repor.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag den här brevlådan?

A.

  • Skapa en grov öppning i väggen per brevlådans mått.
  • Ta ut enheten från kartongen och placera den upprätt på en plan yta.
  • Ta bort fackenheten från ramen genom att luta den framåt.
  • Lyft den uppåt tills basen klarar de nedre gångjärnsstiften.
  • Sväng den nedre änden utåt och ta bort den från ramen.
  • Montera ramen på önskad plats.

F. Vilken är den idealiska lutningsvinkeln för den här brevlådan?

A. 30 till 58 grader från golvet.

F. Har den här brevlådan ett huvudlås?

S. Ja, denna Salsbury 3506BRP brevlåda kommer med ett huvudlås och två nycklar.

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelMonteringNettoviktAntal dörrarTypBreddPris
SALSBURY INDUSTRIES 3503ARP Vertikal brevlåda infälld 3 dörrar Silver | AG3FQW 33KT64 3503ARPAluminiumVertikal brevlådainfälld25 lb.3infälld18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASP Vertikal brevlåda Yta 3 dörrar Silver | AG3FQX 33KT65 3503 ASPAluminiumVertikal brevlådayta25 lb.3yta18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503BRP Vertikal brevlåda infälld 3 dörrar Mässing | AG3FQY 33KT66 3503BRPMässingVertikal brevlådainfälld25 lb.3infälld18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSP Vertikal brevlåda Yta 3 dörrar mässing | AG3FQZ 33KT67 3503BSPMässingVertikal brevlådayta25 lb.3yta18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503GRP Vertikal brevlåda infälld 3 dörrar grön | AG3GQA 33KT68 3503GRPGrönVertikal brevlådainfälld25 lb.3infälld18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503GSP Vertikal brevlåda Yta 3 dörrar grön | AG3GQB 33KT69 3503GSPGrönVertikal brevlådayta25 lb.3yta18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503SRP Vertikal brevlåda infälld 3 dörrar Sand | AG3GQC 33KT70 3503RRPSandstenVertikal brevlådainfälld25 lb.3infälld18.75 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3506BRP Vertikal brevlåda infälld 6 dörrar Mässing