SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Horisontell brevlåda Usps 9 dörrar guld Rl 23-1 / 2 tum | AG3JEX 33LE75

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU horisontell postlåda Usps 9 dörrar Guld Rl 23-1/2 tum

Artikel: AG3JEX Modell: 3706D-09GRUKorsreferens: 33LE75

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell brevlåda
LådmaterialAluminium
FärgGold
Djup17 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd23.5 "
LastningBakre
Monteringinfälld
Nettovikt90 lb.
Antal dörrar9
RiktningHorisontell
Slotkapacitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
TypUSPS
Bredd31.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.82
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)84.14
HS-kod9403200020

Produktinformation:

Salsbury Industries 3706D-09GRU brevlåda är designad för både utomhus- och inomhusbruk i kommersiella byggnader och industriella miljöer.

Funktioner:

  • Den har en kraftig aluminiumkonstruktion och använder rostfritt stål för hållbarhet, låg vikt och väderbeständighet.
  • Dörren har ett kraftigt kamlås med 3 nycklar för att undvika obehörig åtkomst och ett damm-/regnskydd för att förhindra att föroreningar eller fukt tränger in.
  • Enheten har ett fack för insamling av utgående post märkt som "Utgående post". Dörren har ett huvudlås och kan inte användas för postdistribution. Detta fack har en postfack och väderskyddskåpa (speciellt för utomhusbruk).

Standarder och godkännanden:

  • ADA
  • ISO 9001: 2015

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en 4C infälld brevlåda?

A. Salsburys 4C infällda postlåda består av en serie horisontella skåp (eller paketskåp) som passar in i en grov öppning och säkras genom att montera hårdvara genom bak- eller sidopanelerna.

F. Är produkten korrosionsbeständig?

S. Ja, postlådan har pulverlackerad finish som ger utmärkt styrka och rost-/korrosionsbeständighet.

F. Vad är syftet med en etikett?

S. Varje horisontell brevlådedörr har en etikett för att identifiera hyresgästens namn och/eller boxnummer.

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdNettoviktPris
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09AFU Horisontell brevlåda Usps 9 dörrar Aluminium Fl 23-1 / 2 tum | AG3JER 33LE70 3706D-09AFUAluminium23.5 "90 lb.18 116 kr
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ARU Horisontell brevlåda Usps 9 dörrar Aluminium Rl 23-1 / 2 tum | AG3JEU 33LE72 3706D-09ARUAluminium23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GFU Horisontell brevlåda Usps 9 dörrar Guld Fl 23-1 / 2 tum | AG3JEV 33LE73 3706D-09GFUGold23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU Horisontell brevlåda Usps 9 dörrar Sandsten Fl 23-1 / 2 tum | AG3JEY 33LE76 3706D-09SFUSandsten23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Horisontell brevlåda Usps 9 dörrar Sandsten Rl 23-1 / 2 tum | AG3JFA 33LE78 3706D-09SRUSandsten23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZFU Horisontell brevlåda Usps 9 dörrar Brons Fl 23-1 / 2 tum | AG3JFB 33LE79 3706D-09ZFUBronze23.5 "90 lb.18 116 kr
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZRU Horisontell brevlåda Usps 9 dörrar brons Rl 23-1 / 2 tum | AG3JFD 33LE81 3706D-09ZRUBronze23.5 "90 lb.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU horisontell postlåda Usps 9 dörrar Guld Rl 23-1/2 tum