SALSBURY INDUSTRIES 3715D-16SRU Horisontell postlåda Usps 18 dörrar Sandsten Rl 55 tum | AG3MCB 33LZ01

SALSBURY INDUSTRIES 3715D-16SRU Horisontell postlåda Usps 18 dörrar Sandsten Rl 55 tum

Artikel: AG3MCB Modell: 3715D-16SRUKorsreferens: 33LZ01

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell brevlåda
LådmaterialAluminium
FärgSandsten
Djup17 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd55 "
LastningBakre
Monteringinfälld
Nettovikt160 lb.
Antal dörrar18
RiktningHorisontell
Slotkapacitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
TypUSPS
Bredd31.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.5
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod9403200020

Produktvarianter

ProduktModellRiktningFärgDjupPosthöjdTypBreddHöjdArtikelPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr Aluminium Fl 34 tum | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUHorisontellAluminium17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Horisontell brevlåda Usps 3 dörrar aluminium Rl 34 tum | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUHorisontellAluminium17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Horizontal Mailbox Usps 3 Door Gold Fl 34 Tum | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUHorisontellGold17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr guld Rl 34 tum | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUHorisontellGold17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr sandsten Fl 34 tum | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUHorisontellSandsten17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Horizontal Mailbox Usps 3 Door Sandstone Rl 34 Tum | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUHorisontellSandsten17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Horisontell brevlåda Usps 3 dörr brons Fl 34 tum | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUHorisontellBronze17 "-USPS16.38 "34 "Horisontell brevlåda-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3715D-16SRU Horisontell postlåda Usps 18 dörrar Sandsten Rl 55 tum