HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta skyddshöljespluggar, 2/3/4 pol


Filter
Antimikrobiell: Nej , Anslutning: Tryckplintskruvar , Betyg: Industri , Montering: Sladdmonterad , NEMA Plug Configuration: L5-20P , Typ: Höljd , Trådtyp: Standard
StilModellArtikelIP-värdeAmpsKabelområdeLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris (ex moms)
A
HBL26W47BK
Vattentät låsplugg65, 66, 6720-2.51 "Termoplastisk elastomer, Valox--1 162 SEK
B
HBL2741SW
Vattentät höljdplugg66300.350-1.150 "2.94 "Komposit-L17-30P3 019 SEK
C
HBL2811SW
Vattentät höljdplugg66300.350-1.150 "2.94 "Komposit3L21-30P3 581 SEK
D
HBL2311SW
Vattentät höljdplugg66200.360-0.930 "2.77 "Komposit1L5-20P1 803 SEK
E
HBL2331SW
Vattentät höljdplugg6620-2.77 "Komposit2L7-20P1 846 SEK
F
HBL2421SW
Vattentät höljdplugg66200.350-1.150 "2.94 "Komposit3L15-20P2 012 SEK
G
HBL2431SW
Vattentät höljdplugg66200.350-1.150 "2.94 "Komposit5L16-20P2 027 SEK
H
HBL2511SW
Vattentät höljdplugg66200.350-1.150 "2.94 "Komposit2L21-20P2 427 SEK
I
HBL2611SW
Vattentät höljdplugg66300.325-0.930 "2.77 "Komposit2L5-30P2 714 SEK
J
HBL2621SW
Vattentät höljdplugg66300.325-0.930 "2.77 "Komposit2L6-30P2 583 SEK
K
HBL2711SW
Vattentät höljdplugg66300.350-1.150 "2.94 "Komposit2L14-30P2 554 SEK
L
HBL2731SW
Vattentät höljdplugg66300.350-1.150 "2.94 "Komposit10L16-30P2 913 SEK
M
HBL2321SW
Vattentät höljdplugg66200.360-0.930 "2.77 "Komposit-L6-20P1 754 SEK
N
HBL2411SW
Vattentät höljdplugg66200.350-1.150 "2.94 "Komposit2L14-20P1 890 SEK
L
HBL2721SW
Vattentät höljdplugg66300.350-1.150 "2.94 "Komposit3L15-30P2 904 SEK

Vattentäta skyddshöljespluggar, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems vattentäta Safety-Shroud Twist-Lock-pluggar förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa vattentäta pluggar har PBT-hölje med en polykarbonathållare, mässingsblad och en vattentät packning av neopren för slagtålighet och hållbarhet. De har ett överlägset sladdgrepp och slagtåligt hölje för att skydda kabelavslutningen från överbelastning och pluggblad från att böja respektive bryta. Utvalda modeller kommer också utan hölje? med termoplastkropp och nickelpläterade mässingsblad. Välj från ett brett utbud av dessa svartvita 20/30A-kontakter, tillgängliga i spänningsklasserna 120/208, 125, 250, 277, 480 och 600VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?