SALSBURY INDUSTRIES 3716S-09ARP Horizontal Mailbox Private 10 Doors Aluminium Rl 56-3/4 Inch | AG3KAJ 33LK53

SALSBURY INDUSTRIES 3716S-09ARP Horisontell brevlåda Privat 10 dörrar Aluminium Rl 56-3/4 tum

Artikel: AG3KAJ Modell: 3716S-09ARPKorsreferens: 33LK53

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell brevlåda
LådmaterialAluminium
FärgAluminium
Djup17 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd56.75 "
LastningBakre
Monteringinfälld
Nettovikt85 lb.
Antal dörrar10
RiktningHorisontell
Slotkapacitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
TypPrivat
Bredd16.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.25
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod9403200020

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgDjupBreddHöjdArtikelMonteringNettoviktPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZRP Horisontell brevlåda privat 3 dörr brons Rl 34 tum | AG3GQJ 33KY45 3709S-02ZRPPrivatBronze17 "16.38 "34 "Horisontell brevlådainfälld60 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01ARP Horisontell brevlåda Mb3 2 dörr aluminium Rl 37-1 / 2 tum | AG3GQK 33KY46 3710S-01ARPMB3Aluminium17 "16.38 "37.5 "Horisontell brevlådainfälld65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GRP Horisontell brevlåda Mb3 2 dörr guld Rl 37-1/2 tum | AG3GQL 33KY47 3710S-01GRPMB3Gold17 "16.38 "37.5 "Horisontell brevlådainfälld65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01SRP Horisontell brevlåda Mb3 2 dörr sandsten Rl 37-1 / 2 tum | AG3GQM 33KY48 3710S-01SRPMB3Sandsten17 "16.38 "37.5 "Horisontell brevlådainfälld65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFP Horisontell brevlåda Pl6 1dr Aluminium Fl 23-1 / 2 tum | AG3GYB 33KV29 3706S-1PAFPPL6Aluminium17 "16.38 "23.5 "Horisontell brevlådainfälld45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PARP Horisontell brevlåda Pl6 1dr Aluminium Rl 23-1 / 2 tum | AG3GYC 33KV30 3706S-1PARPPL6Aluminium17 "16.38 "23.5 "Horisontell brevlådainfälld45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFP Horisontell brevlåda Pl6 1dr Guld Fl 23-1/2 tum | AG3GYD 33KV31 3706S-1PGFPPL6Gold17 "16.38 "23.5 "Horisontell brevlådainfälld45 lb.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3716S-09ARP Horisontell brevlåda Privat 10 dörrar Aluminium Rl 56-3/4 tum