TB WOODS Sure-Flex BTS-flänsar, typ S


Filter
Utanför Dia .: 11.8 " , Vridmoment: 1028 Nm
StilModellKopplingsstorlekStäll in skruvstorlekPris (ex moms)
A
5S1316
5LO102914416 SEK
RFQ
B
8S15 / 16
8LO102915833 SEK
RFQ

Sure-Flex BTS-flänsar, typ S

TB Woods Sure-Flex typ S BTS-flänsar är idealiska för att överföra vridmomentvärden och anpassa axelns felinriktningar i kompressorer, pumpar, fläktar / fläktar, blandare, transportörer och elmotorer. Typ S flänsstorlekar 6 till 16 är gjorda av gjutjärn med överlägsen hållfasthet, medan flänsar i storlek 5 är gjorda av sintrat kolstål. Dessa lättkopplade kopplingar kan användas med Hytrel-hylsor för applikationer med högt vridmoment, och finns i skruvlängder upp till 16 mm på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?