SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Dubbelmembranpump, 1/4 tums inlopps-/utloppsstorlek, 5 Gpm Max. Flöde | CH6RBK 56LZ91

SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Dubbelmembranpump, 1/4 tums inlopps-/utloppsstorlek, 5 Gpm Max. Flöde

Artikel: CH6RBK Modell: PB 1/4 TS4PP.Korsreferens: 56LZ91
11 522 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Byråns efterlevnadSV.png
Luftinloppsstorlek1/4 FNPT
BollmaterialSantoprenR
Kontrollera sittmaterialetpolypropylen
AnslutningsstilFNPT
Husets materialpolypropylen
Inlopp / utloppsstorlek1 / 4 "
FördelningsanslutningNPT
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 32 "
Max. Flöde5 gpm
Max. Flöde GPM5 gpm
Max. Arbetstryck100 psi
Max. Temp.180 Deg. F
DriftstypFlygdriven
VentiltypBoll

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. Temp.Pris
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Dubbelmembranpump Luftstyrd 2 tum | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 grader F55 346 kr
ARO 66625B-444-C Dubbelmembranpump Luftdriven 2 tum | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 grader F131 030 kr
SANDPIPER SB1 SS5A dubbelmembranpump luftdriven 1 tum | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 grader F26 918 kr
SANDPIPER HDB2 DGN3CI Dubbelmembranpump Luftdriven 2 tum | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 grader F71 309 kr
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Dubbelmembranpump Luftdriven 1 tum | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-bra11.625 "1 / 4 "-100 psi180 grader F31 982 kr
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Membranpump Luftstyrd 1/2 tum Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 grader F33 432 kr
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Membranpump Luftstyrd 1/2 tum Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 grader F36 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Dubbelmembranpump, 1/4 tums inlopps-/utloppsstorlek, 5 Gpm Max. Flöde
11 522 kr /enhet