SANDPIPER SMA3 6AM1. Luftdriven centrifugalpump 3 tum | AJ2JWW 6WY64

SANDPIPER SMA3 6AM1. Centrifugalpump luftdriven 3 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2JWW Modell: SMA3 6AM1.Korsreferens: 6WY64

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Byråns efterlevnadCE
Luftinloppstryck80
BasmaterialAluminium
Diameter13 "
Urladdning NPT3 "F
GPM för vatten @ 10 ft. av Head275
GPM för vatten @ 15 ft. av Head240
GPM för vatten @ 20 ft. av Head210
GPM för vatten @ 25 ft. av Head175
GPM för vatten @ 30 ft. av Head150
GPM för vatten @ 35 ft. av Head125
GPM för vatten @ 40 ft. av Head100
GPM för vatten @ 5 ft. av Head300
GPM för vatten @ 50 ft. av Head25
GPM för vatten @ 60 ft. av Head36
HandleJa
Höjd23.5 "
Husets materialAluminium
HP2.5
PumphjulsmaterialGjutjärn
Inlopp1/2 "NPTF
Längd13 "
Max. Dia. Torrsubstanser1.5 "
Max. Huvud55 ft.
Max. Flytande temp.160 grader F
Motorvarvtal3000
AxeltätningBuna N
Bredd12 1 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.4118
Fartygets höjd (cm)61.47
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)36.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 45 ft av huvudet: 70

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDPIPER SMA3 6AM1. Centrifugalpump luftdriven 3 tum
66 351 kr /enhet