SANDUSKY LEE TAWR462472-07 Mobilt garderobskåp 72 x 46 x 24 kitt | AF3XLY 8EEA7

SANDUSKY LEE TAWR462472-07 Mobilt garderobsskåp 72 x 46 x 24 Spackel

Artikel: AF3XLY Modell: TAWR462472-07Korsreferens: 8EEA7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

17 612 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderob förvaringsskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Montagemonterade
Skåpfärgkitt
Hjul(4) Svängbara 4 "Dia. Hjulhjul (2 m / bromsar)
Caster Typ(2) Vrid och (2) Vrid med bromsar
Hjul Dia.5"
Dörr TypStandard
FinishPulverlack
Mätare20/22
Låssystem3-punkts infälld
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor0
Antal hyllor1
Övergripande djup24 "
Totala höjden72 "
Total bredd46 "
Hyllkapacitet230 lb.
Styrka BetygIndustri
StilKombination

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)228.6
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMontageSkåpfärgHjul Dia.LåssystemTotala höjdenTotal breddHyllkapacitetPris
SANDUSKY LEE TAWR362472-02 Mobil garderob Förvaring Skåp svetsad | AE3GCY 5DCV6 TAWR362472-02SvetsadeTräkol5"3 Point78 "36 "200 lb.13 818 kr
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-05 MobileWardrobeStorageCabinet Dove Grey | AE3GDA 5DCV8 TAWR362472-05SvetsadeDove Grey5"3 Point78 "36 "200 lb.13 818 kr
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-09 Mobil garderobskåp svetsad svart | AE3GDB 5DCV9 TAWR362472-09SvetsadeSvart5"3 Point78 "36 "200 lb.13 818 kr
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-05 Mobilt garderobskåp 72 x 46 x 24 tum Grått | AF4UZD 9LAX2 TAWR462472-05monteradeGrå5"3-punkts infälld72 "46 "230 lb.17 612 kr
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Mobilt garderobskåp 72 x 36 x 24 kitt | AF6BYY 9WEY6 TAWR362472-07monteradekitt4"3-punkts infälld72 "36 "180/200 pund13 524 kr
SANDUSKY LEE TAWR362472-00 Mobila transportgarderober, 36 x 24 x 78 tum Storlek | CM7ZLT TAWR362472-00-------14 436 kr
RFQ
SANDUSKY LEE TAWR462472-00 Mobil transportgarderob, 46 x 24 x 78 tum Storlek | CM7ZLU TAWR462472-00-------18 039 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDUSKY LEE TAWR462472-07 Mobilt garderobsskåp 72 x 46 x 24 Spackel
17 612 kr /enhet