Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANDVIK COROMANT 870-2600-26LX125-3 Vändskärsborr 1.049 tum | AH2RCV 30CA22

SANDVIK COROMANT 870-2600-26LX125-3 vändskärsborr 1.049 tum

Finns i lager
Artikel: AH2RCV Model: 870-2600-26LX125-3Korsreferens: 30CA22

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar skärborr
ANSI-nummer870-2600-26LX125-3
SkärriktningHöger hand
Diameter1.049 "
Borrdjup (in.)3.349 "
Antal insatser som krävs1
Total längd6.929 "
Shank Dia.32mm
SkafttypCylindrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.828
Fartygets höjd (cm)5.99
Fartygets längd (cm)21.51
Fartygets bredd (cm)5.99

Produktinformation:

    • Förhållande: 3 "x Dia.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDVIK COROMANT 870-2600-26LX125-3 vändskärsborr 1.049 tum
3 142 kr /enhet