Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANDVIK COROMANT MB-07TH100VM-10R 1025 gänginsats, höger, 0.276 tum inskriven cirkel | CT9URH 5KAE6

SANDVIK COROMANT MB-07TH100VM-10R 1025 gänginsats, höger hand, 0.276 tum inskriven cirkel

Finns i lager
Artikel: CT9URH Modell: MB-07TH100VM-10R 1025Korsreferens: 5KAE6

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådinsats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
SANDVIK COROMANT 266LG-16UN01A280M 1125 Gänginsats | CT9UQX 6NKL6 266LG-16UN01A280M 1125Trådinsats555SEK
SANDVIK COROMANT 266LG-16MM01A200M 1125 Gänginsats, vänsterhand, 3/8 tum inskriven cirkel | CT9UQY 6PJW1 266LG-16MM01A200M 1125Trådinsats129SEK
SANDVIK COROMANT 266LG-16MM01A100M 1125 Gänginsats, vänsterhand, 3/8 tum inskriven cirkel | CT9UQZ 6NKX2 266LG-16MM01A100M 1125Trådinsats129SEK
SANDVIK COROMANT 266LG-16NT01A140M 1125 Gänginsats, vänsterhand, 3/8 tum inskriven cirkel | CT9URA 6PJW5 266LG-16NT01A140M 1125Trådinsats259SEK
SANDVIK COROMANT 266LG-16TR01F300E 1135 Gänginsats, vänsterhand, 3/8 tum inskriven cirkel | CT9URB 6NKL1 266LG-16TR01F300E 1135Trådinsats162SEK
SANDVIK COROMANT R166.0L-11VM01-001 1020 Gänginsats, Höger | CT9URC 5HUD2 R166.0L-11VM01-001 1020Trådinsats117SEK
SANDVIK COROMANT MB-07TH100MM-10R 1025 Gänginsats, höger, 0.276 tum inskriven cirkel | CT9URF 5KAE5 MB-07TH100MM-10R 1025Trådinsats149SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDVIK COROMANT MB-07TH100VM-10R 1025 gänginsats, höger hand, 0.276 tum inskriven cirkel
135SEK /enhet