Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANDVIK COROMANT SVVBN 1616K 11-S-B1 Hållare | CT9TPZ 19R264

SANDVIK COROMANT SVVBN 1616K 11-S-B1 Hållare

Finns i lager
Artikel: CT9TPZ Modell: SVVBN 1616K 11-S-B1Korsreferens: 19R264
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
708SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygshållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
SANDVIK COROMANT PSBNR 2020K 12 Hållare | CT9TPN 19R287 PSBNR 2020K 12Verktygshållare619SEK
SANDVIK COROMANT SVVBN 1212K 11-S-B1 Hållare | CT9TPP 19R238 SVVBN 1212K 11-S-B1Verktygshållare708SEK
SANDVIK COROMANT PTGNR 1212K11-S Hållare | CT9TPQ 19R236 PTGNR 1212K11-SVerktygshållare556SEK
SANDVIK COROMANT MBG-1212-09L Hållare | CT9TPR 19R417 MBG-1212-09LVerktygshållare692SEK
SANDVIK COROMANT SVABL 1616K 16-S Hållare | CT9TPT 19R281 SVABL 1616K 16-SVerktygshållare708SEK
SANDVIK COROMANT STFCL 1616H 11 Hållare | CT9TPU 19R406 STFCL 1616H 11Verktygshållare598SEK
SANDVIK COROMANT SDJCL 2020K 11 Hållare | CT9TPV 19R229 SDJCL 2020K 11Verktygshållare676SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDVIK COROMANT SVVBN 1616K 11-S-B1 Hållare
708SEK /enhet