Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANFORD 1868772 Patronetikett 0.75 tum Bredd Gul Vinyl | AH9PYP 40W095

SANFORD 1868772 Patronetikett 0.75 tums bredd Gul vinyl

Finns i lager
Artikel: AH9PYP Modell: 1868772Korsreferens: 40W095

Få det Maj 16, Torsdag
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
730SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronetikett
FärgSvart / Gul
Längd23ft.
Max. Linjer för utskrift8
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0821
Fartygets höjd (cm)12.6
Fartygets längd (cm)21.5
Fartygets bredd (cm)7.6
URSPRUNGSLANDBE

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdBreddPris
SANFORD 1868665 Patronetikett 0.5 tum bredd Poly | AH9PVR 40W028 1868665Svart vit1 / 2 "1 / 2 "133SEK
SANFORD 1868706 Patronetikett 0.8 tum bredd Vinyl | AH9PWD 40W039 1868706Svart vit4"3 / 4 "780SEK
SANFORD 1868707 Patronetikett 0.8 tum bredd Vinyl | AH9PWE 40W040 1868707Svart vit1.5 "3 / 4 "244SEK
SANFORD 1868709 Patronetikett 1.5 tum bredd Vinyl | AH9PWG 40W042 1868709Svart vit4"1.5 "822SEK
SANFORD 1868731 Patronetikett 0.25 tum bredd Krympning | AH9PWV 40W054 1868731Svart vit2"1 / 4 "564SEK
SANFORD 1868737 Patronetikett 0.5 tum bredd Poly | AH9PXB 40W060 1868737Svart vit29ft.1 / 2 "813SEK
SANFORD 1868742 Patronetikett 0.75 tum Bredd Klar Vinyl | AH9PXG 40W065 1868742Svart / Klar23ft.3 / 4 "121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANFORD 1868772 Patronetikett 0.75 tums bredd Gul vinyl
730SEK /enhet