Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I Uttag, singel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, elfenben | AC8QEW 3D286

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I-uttag, enkel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, elfenben

Finns i lager
Artikel: AC8QEW Modell: HBL8210IKorsreferens: 3D286

Få det Maj 20, Måndag
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
674SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps15
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgElfenben
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 15
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSpecifikation
Höjd1.19 "
HP1/2
IP-värde20
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
UtloppstypSingle
FasEn fas
Driva. BeskrivningJordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
VädertåligNej
Bredd1.63 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, brun | AB4DPU 1XC02 HBL8300behållare120Industriella / hårda miljöer för tung användning3.28 "termoplast15-20R921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5552B Rak uttag, 20A 250V, 2-20R, svart, 1 st | AC8QCA 3D213 HBL5552Bbehållare220Industriella miljöer3.28 "termoplast22-20R561SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R-uttag, singel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, röd | AD7APD 4D045 HBL8210Rbehållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "Nylon0.55-15R673SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Överspänningsuttag, 20A, 125V, Grå | AD7ARM 4D330 IG8362GYSABehållare med isolerad mark120Sjukhusklass-Komposit-5-20R2 694 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8420 Behållare 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420behållare320Industriella miljöer-Nylon-15-20R1 066 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 Rak uttag, 20A 125 / 250V, 10- 20R, svart, 1 st | AE7LFP 5Z839 HBL6810behållare120Industriella miljöer3.28 "Fenol210-20R813SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8410 Rak uttag, 20A 125 / 250V, 14-20R, svart, 1 st | AE7ZJK 6C630 HBL8410behållare2 LL (1 LN)20Industriella miljöer2.44 "Nylon214-20R975SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I-uttag, enkel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, elfenben
674SEK /enhet