SANI-LAV 525L handfat med kran 21 tum längd 20 tum bredd | AD3LUD 40D709

SANI-LAV 525L Handfat med kran 21 tums längd 20 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AD3LUD Modell: 525LKorsreferens: 40D709

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat
ADA-överensstämmandeNej
StänkskyddJa
Back Splash Höjd9-1 / 2 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup10 "
SkålformRektangulär
Skålstorlek19 "x 16"
FärgSilver
Avloppsöppning2"
Kranhål Dia.7 / 8 "
Kranmonteringscentra1"
KranoperationDubbel knäpedal
FinishPolerad
Flödeshastighet1.5 gpm
Mätare16
MonteringstypVägg
Antal hål1
Antal stationer1
Totala höjden19.5 "
Total längd21 "
Total bredd20 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranMed kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.02
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)54.36
HS-kod7324100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypSkåldjupSkålstorlekAntal hålAntal stationerTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SANI-LAV 6054 Handfat 16 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd 16 tum Höjd | AA8FRF 18D857 6054Vägg5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "6 792 kr
SANI-LAV 505L Handfat med kran 19 tum längd 18 tum bredd | AD3LTL 40D692 505LVägg7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "14 612 kr
SANI-LAV 505FL Handfat med kran 19 tum längd 18 tum bredd | AD3LTM 40D693 505FLVägg7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "16 059 kr
SANI-LAV ES2-505L Handfat med kran 19 tums längd 18 tum bredd | AD3LTN 40D694 ES2-505LVägg7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "22 076 kr
SANI-LAV ESB2-505L Handfat med kran 19 tum längd 18 tum bredd | AD3LTP 40D695 ESB2-505LVägg7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "23 445 kr
SANI-LAV 507L Handfat med kran 19 tum längd 18 tum bredd | AD3LTQ 40D696 507LVägg7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "16 633 kr
SANI-LAV 507FL Handfat med kran 19 tum längd 18 tum bredd | AD3LTR 40D697 507FLVägg7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "18 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANI-LAV 525L Handfat med kran 21 tums längd 20 tums bredd
16 786 kr /enhet