SANI-LAV Handfat


Filter
ADA-kompatibel: Nej , Stänkskydd: Ja , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Skålform: Rektangulär , Färg: Silver , Efterlevnad: Nej , Avloppsöppning: 2"
StilModellMonteringstypSkåldjupSkålstorlekAntal hålAntal stationerTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
707F
--------16 790 SEK
B
727F.5
--------21 369 SEK
C
501L-0.5
--------16 286 SEK
D
725.5
--------19 927 SEK
E
707.5
--------16 090 SEK
F
725F
--------19 543 SEK
G
608F
--------14 412 SEK
H
504F
--------19 102 SEK
I
5A1F
--------20 120 SEK
J
705F
--------14 679 SEK
K
5A4B-0.5
--------21 986 SEK
L
524A-0.5
--------31 908 SEK
M
5241-0.5
--------22 687 SEK
N
7251.5
--------20 253 SEK
O
524F-0.5
--------24 195 SEK
P
5211-0.5
--------18 706 SEK
Q
727.5
--------21 302 SEK
F
725F.5
--------20 303 SEK
H
504F-0.5
--------18 376 SEK
R
5A1B-0.5
--------26 017 SEK
S
5A1F-0.5
--------20 120 SEK
T
705.5
--------14 308 SEK
U
5A41.5
--------14 903 SEK
N
7251
--------20 253 SEK
V
5A4
--------15 144 SEK
W
504-0.5
--------17 719 SEK
X
524B-0.5
--------31 454 SEK
Y
7271.5
--------21 627 SEK
Z
608-0.5
--------12 566 SEK
A1
5A4F-0.5
--------15 173 SEK
B1
5A4F
--------15 108 SEK
C1
7071.5
--------16 495 SEK
V
5A4.5
--------14 656 SEK
J
705F.5
--------14 679 SEK
A
707F.5
--------16 790 SEK
D1
7051.5
--------14 159 SEK
E1
524-0.5
--------22 800 SEK
F1
6081-0.5
--------13 350 SEK
G1
524F
--------24 195 SEK
H1
608A-0.5
--------20 988 SEK
I1
608F-0.5
--------14 065 SEK
R
5A1A-0.5
--------26 017 SEK
J1
727F
--------21 677 SEK
Z
608B-0.5
--------20 434 SEK
K1
504B-0.5
--------25 411 SEK
K1
504A-0.5
--------25 425 SEK
L1
5041-0.5
--------17 608 SEK
M1
5A4A-0.5
--------22 308 SEK
N1
5048
--------13 964 SEK
O1
5A41
--------15 103 SEK
P1
605D
--------8 232 SEK
Q1
5038
Golv7"17 "x 14"2141.5 "19 "18 "16 113 SEK
R1
512FA
Golv8"16-1 / 2 "x 117"6645 "120 "20 "126 535 SEK
RFQ
S1
5211
Golv10 "19 "x 16"1141.5 "21 "20 "18 077 SEK
T1
5011
Golv7"17 "x 14"1146 "19 "18 "15 692 SEK
U1
5218
Golv10 "19 "x 16"2141.5 "21 "20 "14 649 SEK
V1
5031
Golv7"17 "x 14"1146 "19 "18 "19 507 SEK
W1
5018
Golv7"17 "x 14"2141.5 "19 "18 "12 883 SEK
X1
521FL
Vägg10 "19 "x 16"2141.5 "21 "20 "17 770 SEK
Y1
521L
Vägg10 "19 "x 16"1141.5 "21 "20 "19 119 SEK
Z1
5078
Vägg7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "15 567 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?