VESTIL SPTT-10 bärbar tilttruck i stål, 1500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7ZHC Modell: SPTT-10Korsreferens: 2KFC5

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTankbil
AnsökanTömning av skrot, flis och avfall
Bushel Kapacitet37 buskar
Kapacitet1500 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly-på-stål
Hjulstorlek5 "x 2"
Caster TypStyv, vridbar med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Mätare14 ga
Mätare (stål)14
Höjd36 3 / 16 "
Längd58 3 / 16 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Paketstorlek1
Volym27 cu. ft.
HjulmaterialPoly-på-stål
Bredd38 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)91.92
Fartygets längd (cm)147.8
Fartygets bredd (cm)97.16
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMätareHöjdArtikelLängdVolymBreddPris
VESTIL SPTT-05 bärbar tilttruck i stål, 1000 Lb. Kapacitet | AG7ZHB SPTT-051000 Ibs14 ga36 3 / 16 "Återvinningsvagn57 9 / 16 "18 cu. ft.26 1 / 4 "15 585 kr
VESTIL SPTT-15 bärbar tilttruck i stål, 2000 Lb. Kapacitet | AG7ZHD 2KFC6 SPTT-152000 Ibs12 ga46 3 / 16 "Tankbil65 1 / 4 "40 cu. ft.38 1 / 4 "27 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPTT-10 bärbar tilttruck i stål, 1500 Lb. Kapacitet
22 953 kr /enhet