SANITAIRE SC888K Upprätt vakuum 12 tum 7a 120v | AA8VBR 1AFZ2

SANITAIRE SC888K Stående vakuum 12 tum 7a 120v

Finns i lager
Artikel: AA8VBR Modell: SC888KKorsreferens: 1AFZ2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKommersiellt upprätt vakuum
Amps7
VäsketypTygpåse med engångspapper
Rengöringsväg12 "
Filter typMikronfilter
MöbelvaktIcke-märkningslindning
HandleChrome Steel 3 Position
HöjdjusteringManuell 6-position
Huvhöjd6"
SvagtJa
Nettovikt18 lb.
Kontakt3-tråd
Nätsladdslängd50ft.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.756
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)58.17
Fartygets bredd (cm)45.21
HS-kod8508110000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNätsladdslängdLuftflödeAmpsVäsketypKapacitetFilter typHandleNettoviktPris
SANITAIRE SC9180B Upprätt vakuum 13 tum 119 Cfm 11.3a 120v | AB3HPW 1TGZ5 SC9180B50ft.119 cfm11.3Pappersdammpåse4 Qt.Förseglad HEPAMetall20 lb.8 445 kr
SANITAIRE SC899F Upprätt vakuum 16 tum 145 Cfm 7a 120v | AD2TMR 3U478 SC899F50ft.145 cfm7Tyg Shake Out väska18 qt.Standard-18 lb.6 797 kr
SANITAIRE SC886E Upprätt vakuum 12 tum 145 Cfm 7a 120v | AD2TQC 3U712 SC886E50ft.145 cfm7Tyg Shake Out väska18 qt.Standard-15.8 lb.4 787 kr
SANITAIRE SC689A Upprätt vakuum 12 tum 120 Cfm 5a 120v | AD8QLJ 4LU78 SC689A30ft.120 cfm5Tyg smuts Cup1.9 qt.StandardKromstål14 lb.4 409 kr
SANITAIRE SC679J Upprätt vakuum 12 tum 120 Cfm 5a 120v | AE2ECP 4WT59 SC679J30ft.120 cfm5Tyg Shake Out väska18 qt.Standard-12.2 lb.3 288 kr
SANITAIRE SC887B Upprätt vakuum 12 tum 145 Cfm 7a 120v | AE2ENE 4WYR3 SC887B50ft.145 cfm7Dammkopp1.9 cu. ft.StandardMetall18.4 lb.4 957 kr
SANITAIRE SC889A Upprätt vakuum 12 tum 145 Cfm 6.5a 120v | AE2ENF 4WYR4 SC889A50ft.145 cfm6.5Papper6.1 cu. ft.HEPAErgonomisk16.2 lb.5 397 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANITAIRE SC888K Stående vakuum 12 tum 7a 120v
4 987 kr /enhet