SCHAEFER G573CF112G-1-HV Avgasfläkt med kon 57 tum 115 / 230v 1-fas | AF7XET 22UX86

SCHAEFER G573CF112G-1-HV Kon avgasfläkt 57 tum 115/230v 1-fas

Artikel: AF7XET Modell: G573CF112G-1-HVKorsreferens: 22UX86
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

50 851 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Bearing TypeSjälvjusterande kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP32,400
CFM @ 0.050-in. SP30,500
CFM @ 0.100-in. SP28,600
CFM @ 0.150-in. SP26,000
CFM / Watt @ 0.000-in. SP23.3
CFM / Watt @ 0.050-in. SP21.2
CFM / Watt @ 0.100-in. SP19.3
CFM / Watt @ 0.150-in. SP17.0
Fläkt RPM540
Flänsbredd3"
RamfinishGellager
RammaterialGlasfiber
Fritt område21 kvadrat-ft.
Fulllastförstärkare13.6/6.8
Höjd67.5 "
HP1.5
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader
Max. Djup62-3 / 4 "
Maskstorlek2.5 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypEnergieffektiva
MonteringsplatsVägg
Antal Blades3
Öppning krävs H (in.)62-1/2
Öppning krävs W (in.)62-1/2
Fas1
Propeller Dia.57 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.1"
TypKotte, remdrift
Venturi Clearance Dia.57-5 / 8 "
Venturi Djup28 "
Spänning115/230
Watt1486
Bredd568728 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 164.25
Fartygets höjd (cm)187.96
Fartygets längd (cm)172.72
Fartygets bredd (cm)175.26
HS-kod8414593000

Produktinformation:

    • Kondjup (in.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (In.) (67-3 / 8)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER G573CF112G-1-HV Kon avgasfläkt 57 tum 115/230v 1-fas
50 851 kr /enhet