Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE 80-033 JB Sfic Cylindrar J 1-3 / 8 tum | AA4QEL 12Y943

SCHLAGE 80-033 JB Sfic Cylindrar J 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA4QEL Modell: 80-033 JBKorsref: 12Y943
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
856SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSFIC-cylindrar
Baksida3 / 4 "
FinishSatin Chrome
För dörrtjocklek1.375 "
Typ av kilspårJ
MaterialMässing / stål
Antal stift7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8301600000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTyp av kilspårPris
SCHLAGE 80-033 AB Sfic Cylindrar A 1-3 / 8 tum | AA4QEG 12Y939 80-033 ABA792SEK
SCHLAGE 80-033 BB Sfic Cylindrar B 1-3 / 8 tum | AA4QEH 12Y940 80-033 BBB1 049 kr
SCHLAGE 80-033 CB Sfic Cylindrar C 1-3 / 8 tum | AA4QEJ 12Y941 80-033 CBC915SEK
SCHLAGE 80-033 DB Sfic Cylindrar D 1-3 / 8 tum | AA4QEK 12Y942 80-033 DBD591SEK
SCHLAGE 80-033 KB Sfic-cylindrar K 1-3 / 8 tum | AA4QEM 12Y944 80-033 kBK1 049 kr
SCHLAGE 80-033 LB Sfic-cylindrar L 1-3 / 8 tum | AA4QEN 12Y945 80-033 LBL857SEK
SCHLAGE 80-033 MB Sfic-cylindrar M 1-3 / 8 tum | AA4QEP 12Y946 80-033MBM822SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE 80-033 JB Sfic Cylindrar J 1-3/8 tum
856SEK /enhet