Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE A80PD C123 PLYMOUTH 626 Medium Duty Knopp Låsset Plymouth | AC7BBK 36Z026

SCHLAGE A80PD C123 PLYMOUTH 626 Medium Duty Knopp Låsset Plymouth

Finns i lager
Artikel: AC7BBK Modell: A80PD C123 PLYMOUTH 626Korsreferens: 36Z026

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattlåset
Baksida2.375 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Förrådsrum
Grade2
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC123
KnoppmaterialMässing / Stål / Zink
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaMedium Duty
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-7/8"
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Strike-typFyrkantigt hörn, T-Strike, Box
StilPlymouth

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNödvändig dörrtjocklekBaksidaFinishStrike Dim.Strike-typStilFunktion GradePris
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Medium Duty Knob Låsset Orbit Passage | AC7BAR 36Y996 A10S ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxBANAPassage22 265 kr
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 Medelknopp låssats Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxPlymouthPassage22 525 kr
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Medium Duty Knopp Låsset Orbit | AC7BBB 36Z015 A53PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polerad mässing1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxBANAIngång24 282 kr
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Medium Duty Knopp Låsset Orbit | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxBANAIngång23 726 kr
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Låssats Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polerad mässing1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxPlymouthIngång24 051 kr
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 Låssats för Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxPlymouthIngång24 382 kr
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Medium Duty Knopp Låsset Orbit Förråd | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polerad mässing1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxBANAFörrådsrum24 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE A80PD C123 PLYMOUTH 626 Medium Duty Knopp Låsset Plymouth
4 232 kr /enhet