SCHLAGE AL70BD SFIC SATURN 626 Medium Duty Spak Låsset Saturn | AC7BCH 36Z057

SCHLAGE AL70BD SFIC SATURN 626 Medium Duty Spak Låsset Saturn

Artikel: AC7BCH Modell: AL70BD SFIC SATURN 626Korsreferens: 36Z057

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
cylinderMindre SFIC-cylinder
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Klassrum
Grade2
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelSFIC ingår inte
Typ av kilspårIngen kärna
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionKlassrum
Låssats prestandastyrkaMedium Duty
Antal nycklar2
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-7/8"
Strike-typFyrkantigt hörn, ingen låda
StilSaturn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.09
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal nycklarFinishFunktion Antal stiftNålarNödvändig dörrtjocklekStrike Dim.Strike-typPris
SCHLAGE AL10S JUPITER 613 Låssats med medelhög spak Jupiter | AC7BBL 36Z028 AL10S JUPITER 6132Oljegummi bronsPassage-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Låssats med medelhög spak Jupiter | AC7BBM 36Z029 AL10S JUPITER 6262Satin ChromePassage661-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Medium Duty Lever Locset Neptune | AC7BBP 36Z032 AL10S NEPTUNE 6262Satin ChromePassage551-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 613 Låsset med medelhög spak Saturn Passage | AC7BBQ 36Z034 AL10S SATURN 613-Oljegummi bronsPassage--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 626 Låsset med medelhög spak Saturn Passage | AC7BBR 36Z035 AL10S SATURN 626-Satin ChromePassage--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 613 Låssats med medelhög spak Jupiter | AC7BBT 36Z037 AL40S JUPITER 6132Oljegummi bronsIntegritetspolicy-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Låssats med medelhög spärr Jupiter | AC7BBU 36Z038 AL40S JUPITER 6262Satin ChromeIntegritetspolicy-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE AL70BD SFIC SATURN 626 Medium Duty Spak Låsset Saturn