Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE B562P 619 Deadbolt 2 Grade Satin Nickle | AH9VFT 44ZX37

SCHLAGE B562P 619 Deadbolt 2 Grade Satin Nickle

Finns i lager
Artikel: AH9VFT Modell: B562P 619Korsreferens: 44ZX37
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
2 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldeadbolt
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2-3/8" or 2-3/4"
FinishSatin nickel
BrandbedömningInte betygsatt
För dörrtjocklek1.75 "
Grade2
NyckeltypOlika
Typ av kilspårSchlage C
Plats TypKommersiell
MaterialStål
Antal nycklar2
Nålar5
SäkerhetstypMedeltung
Strike Dim.1-1/8" x 2-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ligaturresistent: Nej
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical
    • Mått på framsidan: 1 "x 2-1 / 4"

Produktvarianter

ProduktModellTyp av kilspårBaksidacylinderPlats TypMaterialAntal nycklarNålarStrike Dim.Pris
SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd Polished Brass 6 pins | AC7BCZ 36Z078 B560P C-KWY 605C1232-3/8" or 2-3/4"-KommersiellMässing / Stål / Zink261-1/8" x 2-3/4"1 785 kr
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 pins | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-KommersiellMässing / Stål / Zink261-1/8" x 2-3/4"2 048 kr
SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 6 pins | AC7BDB 36Z080 B560P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"-KommersiellMässing / Stål / Zink261-1/8" x 2-3/4"1 681 kr
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 pins | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"DubbelklickaKommersiellMässing / Stål / Zink26-2 515 kr
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"DubbelklickaKommersiellMässing / Stål / Zink261-1/8" x 2-3/4"2 165 kr
SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt Hd Polished Brass 5 pins | AC7BDE 36Z084 B60N C-KWY 605C2.75 "-BostäderMässing / Stål / Zink25-1 069 kr
SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 5 pins | AC7BDF 36Z085 B60N C-KWY 626C2.75 "-BostäderMässing / Stål / Zink25-1 195 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE B562P 619 Deadbolt 2 Grade Satin Nickle
2 587 kr /enhet