Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE F10 FLAIR 626 Låssats för medelhög spak Flair Passage | AC7BFK 36Z184

SCHLAGE F10 FLAIR 626 Medium Duty Spak Låsset Flair Passage

Finns i lager
Artikel: AC7BFK Modell: F10 FLAIR 626Korsreferens: 36Z184

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2-3/8", 2-3/4"
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Passage
Grade2
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC
Plats TypBostäder
LåssatsfunktionPassage
Låssats prestandastyrkaLjustull
Antal nycklar2
Antal stift5
Nålar5
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike-typRadie Corner, Full Lip, No Box
StilStil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion NyckelNödvändig dörrtjocklekStrike Dim.Strike-typStilPris
SCHLAGE F10 ELAN 605 Medium Duty Lever Locset Elan Passage | AC7BFF 36Z180 F10 ELAN 605Polerad mässingPassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Radie Corner, Full Lip, No BoxElan901SEK
SCHLAGE F10 ELAN 626 Låssats med medelhög spak Elan Passage | AC7BFG 36Z181 F10 ELAN 626Satin ChromePassageOkänd1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan1 047 kr
SCHLAGE F10 FLAIR 605 Medium Duty Lever Låsuppsättning Flair Passage | AC7BFH 36Z182 F10 FLAIR 605Polerad mässingPassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil846SEK
SCHLAGE F40 ELAN 605 Medium Duty Lever Locset Elan Privacy | AC7BFT 36Z203 F40 ELAN 605Polerad mässingIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan948SEK
SCHLAGE F40 ELAN 626 Medium Duty Lever Locset Elan Privacy | AC7BFU 36Z204 F40 ELAN 626Satin ChromeIntegritetspolicyOkänd1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan1 080 kr
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Medium Duty Lever Låsset Flair Sekretess | AC7BFV 36Z205 F40 FLAIR 605Polerad mässingIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil907SEK
SCHLAGE F40 FLAIR 619 Låssats med medelhög spak Flair Sekretess | AC7BFW 36Z206 F40 FLAIR 619Satin nickelIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"2-1/4" x 1-5/8"Radie Corner, Full Lip, No BoxStil1 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE F10 FLAIR 626 Medium Duty Spak Låsset Flair Passage
1 000 kr /enhet