Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE F40 ELAN 605 Medium Duty Lever Locset Elan Privacy | AC7BFT 36Z203

SCHLAGE F40 ELAN 605 Medium Duty Spak Låsset Elan Privacy

Finns i lager
Artikel: AC7BFT Modell: F40 ELAN 605Korsreferens: 36Z203
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
948SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2-3/8", 2-3/4"
FinishPolerad mässing
Fire Märk3 timmar
Funktion Integritetspolicy
Grade2
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC
Plats TypBostäder
LåssatsfunktionIntegritetspolicy
Låssats prestandastyrkaLjustull
Antal nycklar2
Nålar5
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike-typRadie Corner, Full Lip, No Box
StilElan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion NyckelNödvändig dörrtjocklekStrike Dim.Strike-typStilPris
SCHLAGE F10 ELAN 605 Medium Duty Lever Locset Elan Passage | AC7BFF 36Z180 F10 ELAN 605Polerad mässingPassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Radie Corner, Full Lip, No BoxElan901SEK
SCHLAGE F10 ELAN 626 Låssats med medelhög spak Elan Passage | AC7BFG 36Z181 F10 ELAN 626Satin ChromePassageOkänd1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan1 047 kr
SCHLAGE F10 FLAIR 605 Medium Duty Lever Låsuppsättning Flair Passage | AC7BFH 36Z182 F10 FLAIR 605Polerad mässingPassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil846SEK
SCHLAGE F10 FLAIR 626 Låssats för medelhög spak Flair Passage | AC7BFK 36Z184 F10 FLAIR 626Satin ChromePassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil1 000 kr
SCHLAGE F40 ELAN 626 Medium Duty Lever Locset Elan Privacy | AC7BFU 36Z204 F40 ELAN 626Satin ChromeIntegritetspolicyOkänd1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan1 080 kr
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Medium Duty Lever Låsset Flair Sekretess | AC7BFV 36Z205 F40 FLAIR 605Polerad mässingIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil907SEK
SCHLAGE F40 FLAIR 619 Låssats med medelhög spak Flair Sekretess | AC7BFW 36Z206 F40 FLAIR 619Satin nickelIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"2-1/4" x 1-5/8"Radie Corner, Full Lip, No BoxStil1 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE F40 ELAN 605 Medium Duty Spak Låsset Elan Privacy
948SEK /enhet