DAYTON 20X608 våt / torr vakuum 1.6 hk 18 gallon 120v | AB6ARU

DAYTON 20X608 Våt/torr vakuum 1.6 hk 18 gallon 120v

Finns i lager
Artikel: AB6ARU Modell: 20X608

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVåt / torrt vakuum
Luftflöde108 cfm
Amps8.6
Genomsnittligt borstliv800 timmar
hjulJa
Torr kapacitet18 gal.
Filter typHydrofoba medier
Höjd31 "
Slang Dia.1.5 "
Slanglängd10ft.
Hz60
Längd27 "
Antal motorsteg2
Topp HP1.6
Nätsladdslängd25ft.
Statiskt tryck111 "
Tankmaterialpolyuretan
Tankstorlek18 gal.
Spänning120
Garanti5 år på Power Head inklusive motor, Lifetime on Canister
Watt1032
Våt kapacitet13 gal.
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.1625
Fartygets höjd (cm)80.01
Fartygets längd (cm)59.18
Fartygets bredd (cm)50.29
HS-kod8508190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLuftflödeAmpsNätsladdslängdLjud nivåTankmaterialTankstorlekSpänningPris
DAYTON 20X605 våt / torr vakuum 1.3 hk 9 gallon 120v | AB6ARQ 20X60514 "101 cfm7.525ft.-polyuretan9 gal.1209 083 kr
DAYTON 20X606 våt / torr vakuum 1.6 hk 13 gallon 120v | AB6ARR 20X60622 "108 cfm8.625ft.-polyuretan13 gal.12015 122 kr
DAYTON 20X607 våt / torr vakuum 1.6 hk 13 gallon 120v | AB6ART 20X60722 "108 cfm8.625ft.-polyuretan13 gal.12020 258 kr
DAYTON 20X609 våt / torr vakuum 1.6 hk 18 gallon 120v | AB6ARV 20X60927 "108 cfm8.625ft.-polyuretan18 gal.12019 678 kr
DAYTON 61HV86 Shop Dammsugare, 12 Gal. Tankstorlek, 114 Cfm, 2 1/2 Inchv Akuumslang Dia. | CH6KMT 61HV8615 3 / 4 "114 cfm10.5A18 ft.80 dBRostfritt stål12 gal.120V AC4 535 kr
RFQ
DAYTON 61HV92 Shop Dammsugare, 16 Gal. Tankstorlek, 90 Cfm, 1 7/8 tums vakuumslang Dia. | CH6KMV 61HV9223 31 / 50 "90 cfm10A18 ft.78 dBRostfritt stål16 gal.120V AC8 067 kr
RFQ
DAYTON 61HV95 butiksdammsugare, 4 1/2 gal. Tankstorlek, 80 Cfm, 1 1/4 tums vakuumslang Dia. | CH6KMW 61HV9512 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRostfritt stål4 1/2 gal.120V AC3 539 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20X608 Våt/torr vakuum 1.6 hk 18 gallon 120v
17 616 kr /enhet