Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE F40 PLYMOUTH 605 Låssats med medelhög vikt Plymouth | AC7BGA 36Z217

SCHLAGE F40 PLYMOUTH 605 Medium Duty Knopp Låsset Plymouth

Finns i lager
Artikel: AC7BGA Modell: F40 PLYMOUTH 605Korsreferens: 36Z217

Få det Maj 14, Tisdag
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
497SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattlåset
Baksida2-3/8" and 2-3/4"
FinishPolerad mässing
Fire Märk3 timmar
Funktion Integritetspolicy
Grade2
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC
KnoppmaterialMässing / Stål / Zink
Plats TypBostäder
LåssatsfunktionIntegritetspolicy
Låssats prestandastyrkaLjustull
Antal nycklar2
Nålar5
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Strike-typRadius Corner Full Lip Strike, No Box
StilPlymouth

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNödvändig dörrtjocklekBaksidaFinishStrike Dim.Strike-typStilFunktion GradePris
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Medium Duty Knob Låsset Orbit Passage | AC7BAR 36Y996 A10S ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxBANAPassage22 265 kr
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 Medelknopp låssats Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxPlymouthPassage22 525 kr
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Medium Duty Knopp Låsset Orbit | AC7BBB 36Z015 A53PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polerad mässing1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxBANAIngång24 282 kr
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Medium Duty Knopp Låsset Orbit | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxBANAIngång23 726 kr
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Låssats Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polerad mässing1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxPlymouthIngång24 051 kr
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 Låssats för Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxPlymouthIngång24 382 kr
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Medium Duty Knopp Låsset Orbit Förråd | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Polerad mässing1-1/8" x 2-3/4"Fyrkantigt hörn, T-Strike, BoxBANAFörrådsrum24 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE F40 PLYMOUTH 605 Medium Duty Knopp Låsset Plymouth
497SEK /enhet