PHILIPS Kompakta lysrörsarmaturer


Filter
Bastyp: Medium skruv E26 , Lamphus: Glas , Färgtemp.: 2700K , CRI: 82 , För slutna armaturer: Nej , Hög uteffekt: Nej , Användning inomhus/utomhus: Endast inomhus , Min. Temp.: -20 grader F , Grov service: Nej , Form: Spiral , Splittringsbeständig: Nej , Starttyp: Omedelbar , Temp. Räckvidd: -20 till 120 grader F , Trekant: Nej , Handelsnummer: T2/QFS/13W/E26WW , Typ: Standard
StilModellLumensTotal längdRated LifeSpänningWattPris (ex moms)
A
16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20
-----102 SEK
B
9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20
-----108 SEK
C
SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1
550 lm3 3 / 8 "10000 hrs.110V till 127V AC9W340 SEK
C
EL/mdT2 18W
1250 lm1 / 8 "10000 hrs.120V AC18W-
RFQ
C
BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK
1600 lm1 / 8 "12000 hrs.120V AC23W-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?